定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 94ALF-106-01A ボールバルブ 黄銅 2ピース Npt×Npt | AF6YWK 20RE11

APOLLO VALVES 94ALF-106-01Aボールバルブ真ちゅう2ピースNptx Npt

在庫あり
アイテム:AF6YWK モデル:94ALF-106-01A相互参照:20RE11

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,562 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料316ステンレススチール
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質真鍮
ボディスタイル列をなして
コンプライアンスMSS SP-110
接続タイプNPT×NPT
ハンドル材料鋼メッキ
ハンドルタイプレバー
ホースID1.25 "
マックス。 圧力600CWP
パイプサイズ1.25 "
ポートフル
シール材PTFE
シート素材PTFE
ステム素材真鍮
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から366度F
管のサイズ1.25 "
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.84
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)27.94
船幅(cm)17.78
HSコード8481801085

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズボール材料ボディスタイル接続タイプホースIDマックス。 圧力パイプサイズ温度。 範囲価格
APOLLO VALVES 94ALF-101-01A ボールバルブ 黄銅 2ピース Npt×Npt | AF6YWE 20RE06 94ALF-101-01A1 / 4 "クロムメッキ真鍮2 PCボールバルブNPT×NPT1 / 4 "600CWP1 / 4 "-20度から450度F¥2,743
APOLLO VALVES 94ALF-102-01A ボールバルブ 黄銅 2ピース Npt×Npt | AF6YWF 20RE07 94ALF-102-01A3 / 8 "クロムメッキ真鍮列をなしてNPT×NPT3 / 8 "600CWP3 / 8 "-20度から450度F¥2,607
APOLLO VALVES 94ALF-103-01A ボールバルブ 黄銅 2ピース Npt×Npt | AF6YWG 20RE08 94ALF-103-01A1 / 2 "クロムメッキ真鍮列をなしてNPT×NPT1 / 2 "600CWP1 / 2 "-20度から450度F¥3,427
APOLLO VALVES 94ALF-104-01A ボールバルブ 黄銅 2ピース Npt×Npt | AF6YWH 20RE09 94ALF-104-01A3 / 4 "クロムメッキ真鍮列をなしてNPT×NPT3 / 4 "600CWP3 / 4 "-20度から450度F¥5,136
APOLLO VALVES 94ALF-105-01A ボールバルブ 黄銅 2ピース Npt×Npt | AF6YWJ 20RE10 94ALF-105-01A1"クロムメッキ真鍮列をなしてNPT×NPT1"600CWP1"-20度から450度F¥8,123
APOLLO VALVES 94ALF-107-01A ボールバルブ 黄銅 2ピース Npt×Npt | AF6YWL 20RE12 94ALF-107-01A1.5 "316ステンレススチール列をなしてNPT×NPT1.5 "600CWP1.5 "-20度から366度F¥16,313
APOLLO VALVES 94ALF-108-01A ボールバルブ 黄銅 2ピース Npt×Npt | AF6YWM 20RE13 94ALF-108-01A2"316ステンレススチール列をなしてNPT×NPT2"600CWP2"-20度から366度F¥27,503

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 94ALF-106-01Aボールバルブ真ちゅう2ピースNptx Npt
¥14,562 /単価