入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
コンプライアンス | MSS SP-110 |
接続タイプ | はんだ×はんだ |
ハンドル材料 | 鋼メッキ |
ハンドルタイプ | レバー |
ホースID | 2" |
マックス。 圧力 | 600CWP |
パイプサイズ | 2" |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -20度から366度F |
管のサイズ | 2" |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8481801085 |
モデル | 管のサイズ | ボール材料 | ボディスタイル | 接続タイプ | ホースID | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94ALF-101-01A | 1 / 4 " | クロムメッキ真鍮 | 2 PCボールバルブ | NPT×NPT | 1 / 4 " | 600CWP | 1 / 4 " | -20度から450度F | ¥2,743 | |
94ALF-102-01A | 3 / 8 " | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | NPT×NPT | 3 / 8 " | 600CWP | 3 / 8 " | -20度から450度F | ¥2,607 | |
94ALF-103-01A | 1 / 2 " | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | NPT×NPT | 1 / 2 " | 600CWP | 1 / 2 " | -20度から450度F | ¥3,427 | |
94ALF-104-01A | 3 / 4 " | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | NPT×NPT | 3 / 4 " | 600CWP | 3 / 4 " | -20度から450度F | ¥5,136 | |
94ALF-105-01A | 1" | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | NPT×NPT | 1" | 600CWP | 1" | -20度から450度F | ¥8,123 | |
94ALF-106-01A | 1.25 " | 316ステンレススチール | 列をなして | NPT×NPT | 1.25 " | 600CWP | 1.25 " | -20度から366度F | ¥14,562 | |
94ALF-107-01A | 1.5 " | 316ステンレススチール | 列をなして | NPT×NPT | 1.5 " | 600CWP | 1.5 " | -20度から366度F | ¥16,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。