DESTACO 6015シリーズ直線アクションクランプ
形式 | モデル | プランジャーねじサイズ | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6015 | 1 / 4-20 | いいえ | 560ポンド。 | 鋼 | フランジ | 0.5 " | ラウンド | ¥9,594 | |
B | 6015-R | 1 / 4-20 | Yes | 560ポンド。 | 鋼 | フランジ | 0.5 " | ラウンド | ¥14,093 | |
C | 6015-SS | 1 / 4-20 | いいえ | 560ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | 0.5 " | ラウンド | ¥21,033 | |
D | 6015-M | M6 | いいえ | 560ポンド。 | 鋼 | フランジ | 0.5 " | ラウンド | ¥8,173 | |
E | 6015-MR | M6 | Yes | 560ポンド。 | 鋼 | フランジ | 0.5 " | ラウンド | ¥14,083 | |
F | 6015-MSS | M6 | いいえ | 560ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | 0.5 " | ラウンド | ¥15,100 |
6015シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 6015シリーズの直線クランプは、繰り返しの動きとクランプの開閉が必要なアプリケーション向けに設計されています。 それらは金属加工および木工作業に理想的です。 これらのクランプは、耐久性のために黒色酸化物仕上げと硬化プランジャーを備えた炭素鋼ボディを備えています。 これらのクランプは、薄型でコンパクトな設計が特徴で、スペースが限られているアプリケーションでワークピースを固定するために、上部ではなく側面からのクランプ力を採用しています。 プランジャーとかみ合うレバーハンドルが特徴で、ワークピースを押して所定の位置に保持します。 人間工学に基づいたハンドルは、適切なグリップを提供するために前方に傾斜しています。 139度の開き角度を提供するハンドルが付属しています。 Destaco 6015シリーズの直線アクションクランプは、フランジベースの貫通穴を備えており、ユニットを作業台または平らな面に取り付けることができます。 これらはXNUMXつの位置でロックできるため、オペレーターはプッシュクランプまたはプルクランプとして使用できます。 一部のユニットにはトグルロックプラス機能が装備されており、オーバーセンターロック状態が維持され、クランプが意図しない開放から保護されます。 これらのトグルクランプは、硬化鋼のピボットピンとブッシング、および耐久性のための頑丈な構造を備えています。 Destaco 6015シリーズの直線クランプは、伸ばされた位置と引っ込められた位置の両方で中央をロックしますが、ロックレバーはクランプを伸ばされた位置にのみ固定します。
あなたが使用します
Destaco 6015シリーズの直線アクションクランプは、消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での固定具の組み立て、チェック、溶接、および張力調整作業に最適です。
機能
- Destaco 6015シリーズの直線アクションクランプは、ハンドルが取り付け面の下に落ちて格納位置にロックできるように、薄型設計になっています。
- これらのユニットは、取り付けが簡単なネジ穴のあるフランジ付きベースを備えています。
- それらは、長寿命と耐久性のために硬化したプランジャーと鋼のピボットピンとブッシングを備えています。
- これらの直線アクションクランプはXNUMXつの位置でロックできるため、オペレーターはプッシュクランプまたはプルクランプとして使用できます。
- Destaco Toggle Lock Plusバージョンも利用できます(-Rで終わるモデル)。 この機能は、オーバーセンターロック状態が維持され、クランプが意図しない開放から保護されたままになることを保証することにより、追加の安全性を提供します。
- Destaco 6015シリーズの直線アクションクランプは、-SSモデルとしてステンレス鋼バージョンでも利用できます。
- それらは、メートル法とインペリアル法の両方のバリエーションで利用できます。
対応アクセサリー
- Destaco 205203&205203-M:これらの六角ヘッドスピンドルアセンブリは、取り付けに使用されるネジ付きロッドを備えています Destaco 6015シリーズの直線アクションクランプにより、材料を作業面に固定します。 スピンドルは、さまざまな厚さの材料に対応するように調整できます
- 6015-SSや6015-MSSなどの一部のモデルには、最大の保持力を実現するための六角ヘッドスピンドルアセンブリ(それぞれ202943および202916-M)が付属しています。
- これらのスピンドルアセンブリを使用して、摩耗/損傷したスピンドルを交換し、クランプの耐用年数を延ばすこともできます。
規格と承認
- Destaco 6015直線アクションクランプは、環境の健康と安全、およびクランプの効率的な性能を確保するために、ISO 14001:2015やISO 9001:2015などの国際規格に準拠しています。
インストール
- ボーマン Destaco 6015直線アクションクランプには、ねじ山付きのフランジ付きベースがあり、ドライバーを使用して平らな面/ワークピースにすばやく確実に取り付けることができます。
よくある質問
トグルクランプをどのように調整しますか?
クランプ後、スピンドルナット(摩耗、ねじれ、たわみによる損傷から保護するためにユニットに付属)を緩めたり締めたりすることで力を調整できます。
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
どのように行います Destaco 手動クランプはフィクスチャアプリケーションで機能し、利点がありますか?
Destaco 直線動作の手動クランプは、安全で人間工学的な方法で部品を固定具にしっかりと固定します。 これらの即効性クランプは、生産性とサイクルタイムを改善します。
型締圧力とはどういう意味ですか?
直線動作クランプの保持力は、アプリケーションを開始する前に考慮すべき重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 さらに、体重が少なすぎることも理想的ではありません。