入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 2.25 " |
ベース幅 | 1.26 " |
ハンドルスタイル | Tハンドル |
保持力 | 560ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.59 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.96 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.5 " |
プランジャーねじサイズ | M6 |
製品データシート | デスタコ-6015-m.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 4.04 |
船の長さ(cm) | 7.52 |
船幅(cm) | 3.2 |
原産国 | US |
Destaco 6015-MR 直線アクション クランプは、Destaco ソリッド ベース直線アクション クランプの中で最小です。 この直線クランプは薄型でコンパクトな設計が特徴で、スペースに制約のある用途で側面からクランプ力を加えてワークを固定します。 金属加工や木工など、繰り返しの動作やクランプの開閉が必要な用途に最適です。 プランジャーと連動するレバーハンドルを装備しており、プランジャーがワークを押し当てて保持します。 人間工学に基づいたハンドルは前方に傾斜しており、適切なグリップを提供します。 開閉角度139度のハンドル付きです。 Destaco 6015-MR 直線アクション クランプは、黒色酸化仕上げの炭素鋼ボディと耐久性を高めるための硬化プランジャーを備えています。 この直線アクション クランプは、フランジ付きベースに貫通穴があり、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができます。 6015 つの位置でロックできるため、オペレータはプッシュまたはプル クランプとして使用できます。 この直線アクション クランプは、硬化鋼製ピボット ピンとブッシングと統合されており、耐久性を備えた堅牢な構造が特徴です。 Destaco Toggle Lock Plus 機能が組み込まれており、オーバーセンターのロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。 Destaco XNUMX-MR 直線アクション クランプは、伸長位置と収縮位置の両方で中央でロックされますが、ロッキング レバーは伸長位置でのみクランプを固定します。
Destaco 6015-MR 直線アクション クランプは、消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、治具の検査および溶接、張力調整作業に最適です。
A.直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが組み込まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
A.クランプ後、スピンドルナット(摩耗、ねじれ、たわみによる損傷から保護するためにユニットに付属)を緩めたり締めたりすることで力を調整できます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco 直線アクション手動クランプは、安全かつ人間工学に基づいた方法で部品を治具にしっかりと保持します。 これらの迅速に動作するクランプにより、生産性とサイクルタイムが向上します。
A.直線動作クランプの保持力は、アプリケーションを開始する前に考慮する重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 また、体重が少なすぎることも理想的ではありません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。