入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.75 x .87 |
Handle | 184度 |
保持力 | 560ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.59 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.96 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.5 " |
プランジャーねじサイズ | 1 / 4-20 |
製品データシート | デスタコ-6015-m.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | トグルロックプラス付きフランジベース |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | TH |
直線アクションクランプ プランジャーの軸に沿った動きを使用して、オブジェクトをしっかりと保持します。 これらのクランプは、伸ばされた位置と引っ込められた位置の両方で、または伸ばされた位置でのみロックできます。 これらは、テスト、固定、CNC機械加工、プラスチック射出成形のアプリケーションで、垂直面に対してワークピースを保持するのに理想的です。 デスタコ6015シリーズ クランプは狭い場所でも使用できるコンパクトな設計です。 拡張位置と収縮位置の両方でロックでき、プルクランプとプッシュクランプの両方として使用できます。 Destaco 6015-R 直線アクション クランプは、構造強度を高めるためにスチール製で、過酷な使用による通常の磨耗を防ぎます。 帝国ネジ付きスピンドルを素早く固定するための、帝国ネジ付きの丸いプランジャーが特徴です。 このクランプには、取り付け面の下にある T ハンドルが装備されており、クランプを格納位置にロックします。 二次ロック機構として機能し、操作中に誤って開くことを防ぐトグルロックプラス機能を備えています。 このクランプには、平らな面/ワークピースに取り付けるためのフランジ付きベースが付いています。 Raptor Supplies 耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリエーションでこの手動クランプを提供します。 メートル法のスピンドルアセンブリを収容するためのメートル法のねじ付きプランジャー。 また、二次ロックを必要としないアプリケーションで使用するために、Toggle LockPlusメカニズムのない同様のクランプを提供しています。
Destaco 6015-R 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、輸送、食品および包装業界での張力調整、検査、組み立て作業などのプッシュ / プル クランプ用途に最適です。
A. Raptor Supplies M6(メートル法)ねじ山プランジャー(6015-MR)メートル法のねじ付きスピンドルアセンブリを取り付けるため。 Toggle Lock Plusメカニズムのない同様のクランプも提供しています(6015)二次ロックを必要としないアプリケーション用。
A. 直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動でクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。
A. Destaco の特徴Toggle Lock Plus は多くの手動クランプに搭載されており、クランプがオーバーセンターのトグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能します。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境による磨耗に耐え、防錆性を提供するために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをオペレーターに警告します。
A. はい、Destaco はお客様の要件に応じて、さまざまな色のハンドルを備えた手動クランプを提供できます。 Destaco は、ご要望に応じて Destaco ロゴのない特別なグリップも提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。