入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 2.25 " |
ベース幅 | 1.26 " |
ハンドルスタイル | Tハンドル |
保持力 | 560ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.59 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.96 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.5 " |
プランジャーねじサイズ | 1 / 4-20 |
製品データシート | デスタコ-6015-m.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 4.04 |
船の長さ(cm) | 7.52 |
船幅(cm) | 3.2 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ プッシュ/プルまたは直線トグルクランプアクションを使用してプランジャーをその軸に沿って移動することにより、オブジェクトをしっかりと保持するのに理想的です。 これらのクランプは、伸ばされた位置と引っ込められた位置の両方で、または伸ばされた位置でのみロックできます。 これらは、テスト、固定、CNC機械加工、プラスチック射出成形のアプリケーションで、ワークピースを垂直面に保持するように設計されています。 デスタコ6015シリーズ クランプは、Destaco のソリッドベース直線アクション クランプの中で最も小さいものです。 これらのクランプは、狭いスペースや手の届きにくい場所でも使用できるコンパクトな設計で、そのサイズに比べて高い保持能力を備えています。 伸ばした位置と縮んだ位置の両方で中央にロックでき、プルクランプとプッシュクランプの両方として使用できます。 Destaco 6015-SS 直線アクション クランプは、帝国ネジ付きスピンドルを素早く固定するための帝国ネジ付きの丸型プランジャーを備えています。 このクランプには、取り付け面の下にある T ハンドルが装備されており、クランプを格納位置にロックします。 ステンレス鋼製で耐食性があり、摩耗環境による磨耗を防ぎます。 このクランプには、平らな面/ワークピースに取り付けるためのフランジ付きベースが付いています。 Raptor Supplies 構造強度のための鋼構造を有する変形でこの手動クランプを提供します。 メートル法のスピンドルアセンブリを収容するためのメートル法のねじ付きプランジャー。 また、二次ロックとして機能し、操作中にクランプが誤って開くのを防ぐToggle LockPlusメカニズムを備えた同様のクランプを提供しています。
Destaco 6015-SS 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、輸送、食品および包装業界での張力、検査、溶接、組み立て、テスト作業などの頑丈なプッシュ / プル クランプ用途に使用されます。
A. Raptor Supplies M6(メートル法)ねじ山プランジャー(6015-MSS)メートル法のねじ付きスピンドルアセンブリを取り付けるため。 鋼構造の同様のクランプも提供しています(6015)構造強度と耐久性のために560ポンドの最大保持容量を備えています。
A. 直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動でクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。
A. Destaco は、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を備えており、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能します。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies 配信できる デスタコ 6015-R トグルロックプラス機能とスチール構造を備えた直線アクションクランプ。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境による磨耗に耐え、防錆性を提供するために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A.赤色のハンドルは、操作ハンドルの位置をオペレーターに警告し、いつつかむべきかを示します。
A. はい、Destaco は、お客様の要件に応じて、幅広い色のハンドルの手動クランプを提供できます。 Destaco は、ご要望に応じて Destaco ロゴのない特別なグリップも提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。