PROCON 5シリーズ ロータリーベーンポンプ
Procon 5 シリーズ ロータリー ベーン ポンプは、飲料ディスペンサー、エスプレッソ マシン、液体移送用途で使用される多用途で信頼性の高いポンプ デバイスです。 これらのポンプはロータリーベーン技術を利用して容積を生成し、一貫した効率的な流体の流れを確保します。 彼らはrを提供します...信頼性、効率性、そして幅広いアプリケーション範囲。続きを见る
形式 | モデル | 馬力 @ 200 psi | 注ぐ速さ | 流量 @ 100 psi | 馬力 @ 250 psi | マックス。 フロー | バルブ構成 | バルブタイプ | 流量 @ 150 psi | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115B265F31BA | 0.82馬力 | 265gph | 263gph | 1.01馬力 | 275GPH | 標準-非外部調整 | プラスチック固体 - ウルテム | 261gph | ¥84,099 | |
A | 115B330F31XX | 1馬力 | 330gph | 330gph | 1.22馬力 | 346GPH | リリーフバルブなし | リリーフバルブなし | 328gph | ¥84,099 |
動作メカニズム
- 羽根を備えた中央ローターはケーシング内で偏心して動きます。
- ローターが回転購入に進む、ベーンが外側に押し出され、シールが形成されます。
- 回転する羽根は、密閉されたチャンバー内に流体またはガスを引き込みます。
- チャンバーの容積が減少し、閉じ込められた液体/ガスが圧縮されます。
- 圧縮された流体/ガスは出口ポートから排出されます。
- ローターの継続的な回転により、吸引、圧縮、排出のプロセスが維持されます。
特徴
- 水の自吸機能があり、メンテナンスフリーであるため、利便性と使いやすさを提供します。
- 低振動・低脈動特性を備え、スムーズで安定した流体移送を実現します。
- 正確な圧力制御を実現する外部調整構成の内部リリーフバルブが付属しています。
- これらのポンプは、耐久性と耐食性を高めるためにステンレス鋼のハウジング材料を採用しています。
- これらは 1/2 インチ NPT 入口および出口接続と統合されており、取り付けが簡単な標準フィッティングを提供します。
- EPDM/ニトリルエラストマーを採用しており、耐摩耗性、耐候性、耐紫外線性を備えています。
よくある質問
これらのロータリーベーンポンプの流体動作温度範囲はどれくらいですか?
Procon 5 シリーズ ロータリー ベーン ポンプは、-4 ~ 180 °F の流体動作温度に対応できます。
Procon 5 シリーズ ロータリー ベーン ポンプの洗浄とメンテナンス方法は?
- 電源を切り、ポンプを取り外します。
- 外装を清掃し、ポンプを分解します。
- コンポーネントを適切な洗浄液に浸します。
- ベーンを検査し、必要に応じて交換します。
- 可動部品には推奨潤滑剤を塗布してください。
- 必要に応じてシール/O リングを確認し、交換します。
- ガイドラインに従ってポンプを再組み立てします。
- ポンプを再取り付けし、その機能をテストします。
- 定期的なメンテナンススケジュールを確立します。
ロータリーベーンポンプを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 低流量および低圧力範囲
- 流体の適合性と使用環境
- 効率と消費電力
- メンテナンス要件
- 信頼性と長寿命
- サイズと携帯性
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベアリングパッカー
- ドアクローザー
- 風速送信機
- 絶縁抵抗計の付属品
- ころ軸受
- ほうきブラシとちりとり
- 配管設備
- ドラム
- ネイルズ
- 池の付属品
- WESTWARD 手押し車、6立方メートル。 フィート容量
- PALADIN ダイレスクリンパー
- MASTER LOCK 中型レバーロックセット
- JACOBS CHUCK キーレスドリルチャック、高精度
- ACCUFORM SIGNS シリンダーラベル
- QORPAK バイアル22.18ml
- DEWALT 電気ドリル
- CONDOR ピッグスキン レザー タン パーム グローブ
- NIBCO スクリーンハウジングアセンブリ
- BALDOR / DODGE XT45 鉱山用ウイングプーリー