入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーベーンポンプ |
吐出圧力(PSI) | 最大。 250 psi |
Drive | スロット付きプラスチックカップリング 1143 |
ドライサクションリフト | 3.3のフィート |
乾燥重量 | 2.75ポンド。 |
注ぐ速さ | 100gph |
流量 @ 100 psi | 100gph |
流量 @ 150 psi | 98gph |
流量 @ 200 psi | 96gph |
流量 @ 250 psi | 94gph |
流量 @ 50 psi | 102gph |
住宅資材 | 真鍮 |
馬力 @ 100 PSI | 0.2馬力 |
馬力 @ 150 psi | 0.28馬力 |
馬力 @ 200 psi | 0.35馬力 |
馬力 @ 250 psi | 0.42馬力 |
馬力 @ 50 PSI | 0.13馬力 |
入口サイズ | 3 / 8」-18 |
インレットタイプ | NPT |
最大流体粘度 | 100cP |
マックス。 使用圧力 | 60のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 160度F |
マックス。 スピード | 2400 RPM |
製造元シリーズ | シリーズ1 |
最小動作温度 | -4度F |
最小RPM | 1000RPM |
取り付けスタイル | クランプオン |
騒音レベル | 60デシベル |
公称RPM | 1,725回転 |
コンセントサイズ | 3 / 8」-18 |
コンセントタイプ | NPT |
pH範囲 | 6pH |
電源要件 | 0.42馬力 |
製品データシート | procon-101c100f11bc.pdf |
リリーフバルブの範囲 | 60から99へのpsi |
回転 | 右回りに |
ローター素材 | 303ステンレススチール |
シール材 | ニトリル、タイプ 21、ノンバランス セラミック/カーボン |
セルフプライミングウェット | 最大6フィートリフト |
静圧 | 100のプサイ |
TDSの解決 | 5000ppm |
バルブ構成 | 標準-非外部調整 |
バルブタイプ | プラスチック固体 - ウルテム |
ウェットサクションリフト | 6.6のフィート |
船の重量(kg) | 1.22 |
A. ロータリー ベーン ポンプは、安定した流量、低脈動、自吸機能を備え、他のタイプのポンプに比べてメンテナンスの必要性が比較的低くなります。
A. ポンプの構造に真鍮などの材料が使用されているため、食品グレードの用途に適しています。
A. この Procon 101C100F11BC ポンプの流量は 100 ガロン/時間 (300 リットル/時間) です。
モデル | 馬力 @ 150 psi | Drive | 注ぐ速さ | 馬力 @ 200 psi | 馬力 @ 250 psi | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141A125F11AA | 0.36馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 125gph | 0.47馬力 | 0.57馬力 | 131GPH | 250のプサイ | 200のプサイ | ¥33,696 | |
111A035F11CA | 0.19馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 35gph | 0.24馬力 | 0.29馬力 | 48GPH | 150のプサイ | 200のプサイ | ¥32,533 | |
111A100F11AA | 0.28馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | 112GPH | 150のプサイ | 200のプサイ | ¥32,442 | |
111A140F11AA | 0.4馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 140gph | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154GPH | 150のプサイ | 200のプサイ | ¥32,533 | |
141A140F11AA | 0.4馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 140gph | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154 | 150のプサイ | 250 | ¥33,436 | |
101b100F11BC | 0.28馬力 | スロット付きブロンズカップリング 1143 | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | 60のプサイ | - | ¥15,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。