入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーベーンポンプ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
内蔵 | 安全弁 |
バイパス | 有り |
吐出圧力(PSI) | 最大。 250 psi |
Drive | 0.118インチ ダブルフラット |
ドライサクションリフト | 3.3のフィート |
乾燥重量 | 2.75ポンド。 |
外部救済 | 必須 |
注ぐ速さ | 125gph |
流量 @ 100 psi | 126gph |
流量 @ 150 psi | 124gph |
流量 @ 200 psi | 122gph |
流量 @ 250 psi | 120gph |
流量 @ 50 psi | 128gph |
GPH | 125 |
住宅資材 | 真鍮 |
馬力 @ 100 PSI | 0.26馬力 |
馬力 @ 150 psi | 0.36馬力 |
馬力 @ 200 psi | 0.47馬力 |
馬力 @ 250 psi | 0.57馬力 |
馬力 @ 50 PSI | 0.16馬力 |
入口サイズ | 3 / 8」-18 |
インレットタイプ | NPT |
インレット/アウトレットNPTF(In。) | 3/8 |
マックス。 フロー | 131GPH |
最大流体粘度 | 100cP |
マックス。 使用圧力 | 250のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 160度F |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 スピード | 2400 RPM |
マックス。 温度 | 150 F |
製造元シリーズ | シリーズ1 |
最小 流量 | 121GPH |
最小動作温度 | -4度F |
最小RPM | 1000RPM |
取り付け | カーボネータークランプスタイル |
取り付けスタイル | クランプオン |
騒音レベル | 60デシベル |
公称RPM | 1,725回転 |
コンセントサイズ | 3 / 8」-18 |
コンセントタイプ | NPT |
pH範囲 | 2pH |
電源要件 | 1.22馬力 |
リリーフ圧力最大。 | 250 PSI |
リリーフバルブの範囲 | 151~250psi |
回転 | 右回りに |
ローター素材 | 303ステンレススチール |
シール材 | ニトリル、タイプ 21 |
セルフプライミングウェット | 最大6フィートリフト |
シャフト | ステンレス |
静圧 | 100のプサイ |
UPC | 818276395597 |
バルブ構成 | 標準-非外部調整 |
バルブタイプ | バイパス - ウルテム |
ウェットサクションリフト | 6.6のフィート |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8413810030 |
原産国 | MX |
A. 他のポンプと比較して、ロータリーベーンポンプは一般に、より安定した一定の流量を提供します。 これらは効率的でコンパクトで、幅広い流体移送用途に適しています。
A. Procon 141A125F11AA ロータリー ベーン ポンプの流量は 125 ガロン/時間 (375 リットル/時間) です。
A. 内部リリーフバルブは、圧力が事前に設定された制限に達したときに流体を入口に戻し、過剰な圧力からポンプを保護します。
A. ロータリーベーンポンプには最小限のメンテナンスが必要です。 ストレーナを定期的に検査および清掃し、漏れがないか確認し、適切な潤滑を確保することは、一般的なメンテナンス方法です。
A. Procon 141A125F11AA ロータリー ベーン ポンプは、-4 ~ 160 °F の温度範囲で動作できます。
モデル | 馬力 @ 150 psi | Drive | 注ぐ速さ | 馬力 @ 200 psi | 馬力 @ 250 psi | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111A035F11CA | 0.19馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 35gph | 0.24馬力 | 0.29馬力 | 48GPH | 150のプサイ | 200のプサイ | ¥32,533 | |
111A100F11AA | 0.28馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | 112GPH | 150のプサイ | 200のプサイ | ¥32,442 | |
111A140F11AA | 0.4馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 140gph | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154GPH | 150のプサイ | 200のプサイ | ¥32,533 | |
141A140F11AA | 0.4馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 140gph | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154 | 150のプサイ | 250 | ¥33,436 | |
101b100F11BC | 0.28馬力 | スロット付きブロンズカップリング 1143 | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | 60のプサイ | - | ¥15,556 | |
101C100F11BC | 0.28馬力 | スロット付きプラスチックカップリング 1143 | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | 60のプサイ | - | ¥16,777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。