入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーベーンポンプ |
吐出圧力(PSI) | 最大。 250 psi |
Drive | スロット付きブロンズカップリング 1143 |
ドライサクションリフト | 3.3のフィート |
乾燥重量 | 2.75ポンド。 |
注ぐ速さ | 100gph |
流量 @ 100 psi | 100gph |
流量 @ 150 psi | 98gph |
流量 @ 200 psi | 96gph |
流量 @ 250 psi | 94gph |
流量 @ 50 psi | 102gph |
住宅資材 | 真鍮 |
馬力 @ 100 PSI | 0.2馬力 |
馬力 @ 150 psi | 0.28馬力 |
馬力 @ 200 psi | 0.35馬力 |
馬力 @ 250 psi | 0.42馬力 |
馬力 @ 50 PSI | 0.13馬力 |
入口サイズ | 3 / 8」-18 |
インレットタイプ | NPT |
最大流体粘度 | 100cP |
マックス。 使用圧力 | 60のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 160度F |
マックス。 スピード | 2400 RPM |
製造元シリーズ | シリーズ1 |
最小動作温度 | -4度F |
最小RPM | 1000RPM |
モーター設計 | IMB3 |
取り付けスタイル | クランプオン |
騒音レベル | 60デシベル |
公称RPM | 1,725回転 |
コンセントサイズ | 3 / 8」-18 |
コンセントタイプ | NPT |
pH範囲 | 6pH |
電源要件 | 0.42馬力 |
製品データシート | procon-101b100f11bc.pdf |
リリーフバルブの範囲 | 60から99へのpsi |
回転 | 右回りに |
ローター素材 | 303ステンレススチール |
シール材 | ニトリル、タイプ 21 |
セルフプライミングウェット | 最大6フィートリフト |
静圧 | 100のプサイ |
TDSの解決 | 5000ppm |
バルブ構成 | 標準-非外部調整 |
バルブタイプ | プラスチック固体 - ウルテム |
ウェットサクションリフト | 6.6のフィート |
船の重量(kg) | 1.22 |
A. 流量要件、圧力範囲、流体の粘度、温度、取り扱う流体の性質などの要素を考慮してください。
A. 定期メンテナンスには、定期的な検査、潤滑、ベーンやシールなどの摩耗した部品の交換が含まれます。
A. 遠心力に依存して流体を移動させる遠心ポンプとは異なり、ロータリーベーンポンプは圧力変化に関係なく一定の流量を供給する容積式ポンプです。 粘性流体やその他の流体を正確に取り扱うのに最適です。
モデル | 馬力 @ 150 psi | Drive | 注ぐ速さ | 馬力 @ 200 psi | 馬力 @ 250 psi | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141A125F11AA | 0.36馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 125gph | 0.47馬力 | 0.57馬力 | 131GPH | 250のプサイ | 200のプサイ | ¥33,696 | |
111A035F11CA | 0.19馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 35gph | 0.24馬力 | 0.29馬力 | 48GPH | 150のプサイ | 200のプサイ | ¥32,533 | |
111A100F11AA | 0.28馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | 112GPH | 150のプサイ | 200のプサイ | ¥32,442 | |
111A140F11AA | 0.4馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 140gph | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154GPH | 150のプサイ | 200のプサイ | ¥32,533 | |
141A140F11AA | 0.4馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 140gph | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154 | 150のプサイ | 250 | ¥33,436 | |
101C100F11BC | 0.28馬力 | スロット付きプラスチックカップリング 1143 | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | 60のプサイ | - | ¥16,777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。