PARKER 油圧クイックコネクトホースカップリング、FET シリーズカプラー
形式 | モデル | ボディサイズ | マックス。 使用圧力 | 最大 作動圧力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FET-1501-24FP | 1 1 / 2 " | 5000のプサイ | 5000のプサイ | 1 1/2-11 1/2" | ¥151,531 | 見積依頼
|
A | FET-1001-20FP | 1" | 6000のプサイ | 6000 PSI | 1 1/4-11 1/2" | ¥61,149 | 見積依頼
|
油圧クイックコネクトホースカップリング、FETシリーズカプラー
パーカーFETシリーズカプラーは、油圧クイックコネクトカップリングのメスエンドであり、石油およびガスの掘削、掘削、採掘の用途での油圧操作用のFETシリーズニップルとの接続に最適です。 カプラースリーブは、ニップル本体と一緒に手動でねじ込まれ、接続されます。 それらは、ステンレス鋼の非流出バルブと、強度、耐衝撃性、および液密操作のためのニトリル-ポリウレタンシールを備えた鋼構造を備えています。 1インチおよび1-1 / 2インチのカップリングサイズで利用可能な、これらのカプラーの幅広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービスカウンター
- ピンおよびスリーブデバイス
- 冷蔵圧縮空気乾燥機
- 水タンク
- エンクロージャーエアコン
- 延長コードとコンセントストリップ
- ドック機器
- インターホンとスピーカー
- 緊急照明
- 危険な場所の備品
- CHICAGO FAUCETS グースネックスパウト
- DAYTON ブラケット付きフォトコントロールレセプタクル
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ゴムブッシュ
- SMITH BEARING Cr-Xbcシリーズ、カムフォロア
- ACROVYN バンパーガード、ブラジリアンナット、アクロヴィン
- EATON BRシリーズソーラー対応ロードセンター
- DAYTON コーン
- DAYTON ベルト
- TIMKEN UCF 200 4 ボルト フランジ取り付けベアリング、止めねじロック
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ真鍮引き抜きピニオン ワイヤー