PARKER FET-1501-24FP クイック カップリング、1 1/2 インチ NPTF、ノンスピル、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 1 / 2 " |
接続タイプ | NPTF |
ロックタイプ | スレッド |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 5000のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 黒のFNCコーティング |
シール材 | ニトリル-ポリウレタン |
番手 | 1 1/2-11 1/2" |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | こぼれない |
プロダクト | モデル | ボディサイズ | マックス。 使用圧力 | 最大 作動圧力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FET-1001-20FP | 1" | 6000のプサイ | 6000 PSI | 1 1/4-11 1/2" | ¥61,149 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。