入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュバルブ改造キット |
バッテリーの持続時間 | 250,000回のフラッシュ |
変換する | 手動から自動 |
終了 | クロム |
器具タイプ | 便器 |
フラッシュあたりのガロン | 1.0 |
高さ | 7.5 " |
長さ | 3.5 " |
取り付け位置 | トップ |
電源 | (4)単三電池 |
圧力範囲 | 10から125へのpsi |
船の重量(kg) | 2.94 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。