入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.04 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 15A |
深さ | 0.69 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.031 " |
高さ | 1.66 " |
住宅資材 | フェノールケースとカバー |
長さ | 1.94 " |
最大プレトラベル | 0.106 " |
取付寸法 | 1 "センター |
操作力 | 5.64オンス |
動作温度 範囲 | -13度から185度F |
旅行中 | 0.094 " |
解放力 | 1.47オンス |
端子タイプ | スクリュードライバーを使用 |
アクチュエータの種類 | ショートヒンジローラーレバー |
定格電圧 | 125/250/480VAC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取付寸法 | アクチュエータの長さ | お問合せフォーム | 操作力 | 動作温度 範囲 | 旅行中 | 解放力 | 端子タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GV22 | 1 "センター | 1.03 " | SPDT | 5.65オンス | -13度から176度F | 0.05 " | 1.48オンス | はんだ | ¥4,167 | ||
Z-15GW22 | 1 "センター | 1.05 " | SPDT | 7.06オンス | -13度から176度F | 0.095 " | 1.48オンス | はんだ | ¥3,108 | ||
X-10GW22-B | 1 "センター | 1.05 " | SPDT | 7.77オンス | -13度から176度F | 0.09 " | 1.24オンス | スクリュードライバーを使用 | ¥6,049 | ||
X-10GW22 | 1 "センター | 1.05 " | SPDT | 7.77オンス | -13度から176度F | 0.09 " | 1.24オンス | はんだ | ¥5,510 | ||
DZ-10GV22-1A | 1 "センター | 1.19 " | DPDT | 15.18オンス | -13度から176度F | 0.005 " | 1.48オンス | はんだ | ¥8,038 | ||
TZ-1GV22 | 1 "センター | 1.03 " | SPDT | 8.47オンス | -85度から752度F | 0.075 " | 1.20オンス | ボルト | ¥82,498 | ||
A-20GV22-B7-K | 1 "センター | 1.03 " | SPDT | 5.6オンス | -25度から80度C | 0.047 " | 1.50オンス | スクリュードライバーを使用 | ¥4,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。