EATON 74318 シリーズ中負荷固定モーター
Eaton 74318 シリーズ中負荷固定モーターは、推進、ファン駆動、リフトトラック、農業の播種および植栽に最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 74318-DAA | ¥286,596 | 見積依頼
|
B | 74318-DAB | ¥274,839 | 見積依頼
|
A | 74318-DAP | ¥253,340 | 見積依頼
|
A | 74318-DBC | ¥290,434 | 見積依頼
|
B | 74318-DBY | ¥286,596 | 見積依頼
|
A | 74318-DFV | ¥276,372 | 見積依頼
|
A | 74318-DBH | ¥278,670 | 見積依頼
|
A | 74318-DAT | ¥308,006 | 見積依頼
|
A | 74318防御 | ¥251,249 | 見積依頼
|
A | 74318-DAE | ¥276,372 | 見積依頼
|
B | 74318-DAF | ¥249,852 | 見積依頼
|
C | 74318-DAG | ¥274,839 | 見積依頼
|
A | 74318-DAK | ¥251,249 | 見積依頼
|
A | 74318-DGU | ¥265,274 | 見積依頼
|
C | 74318-DHP | ¥297,642 | 見積依頼
|
A | 74318-DCE | ¥286,596 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- Eaton 74318 シリーズ中負荷固定容量ピストン モーターは、ポンプの油圧エネルギーを機械エネルギーに変換します。
- 機械エネルギーはモーターのシャフトを回転させるために使用され、モーターを介して接続された機械的負荷を駆動してユニットを動作させます。
特徴
- Eaton 74318 シリーズ中負荷固定モーターには、漏れ防止接続のための SAE O リング ポートが付属しています。
- 露出した表面の腐食に耐えるアルミニウム製ハウジングを備えています。
- これらの固定容量型モーターの連続許容ケース圧力は 1.7 bar です。
- これらのモーターは最大 3600 rpm の速度を実現します。
- 構造剛性を高めるために鋳鉄構造を採用しており、最高 107 ℃ まで動作可能です。
- これらのモーターは 85.3kW の出力を実現します。
規格と承認
- SAE
よくある質問
Eaton 74318 シリーズ中負荷固定モーターの最大連続定格圧力はどれくらいですか?
350バール。
Eaton 74318 シリーズ ピストン モーターの ISO 清浄度コードは何ですか?
ISO 清浄度コードは、エンジン オイル内の粒子汚染を指定します。 これらのモーターの清浄度コードは 18/13 で、それぞれ 5 ミクロン (2500 ミリリットルあたり 15 個の微粒子) および 80 ミクロン (XNUMX ミリリットルあたり XNUMX 個の微粒子) を超える粒子サイズが許容されることを意味します。
油圧システムにおける Eaton 74318 シリーズ中負荷ピストン モーターの最大粘度範囲はどれくらいですか?
最適な粘度は通常の使用温度で 60 ~ 180 SUS の範囲です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 接着剤(PSA)サンディングディスク
- コンクリートパワーカッターアクセサリー
- ガウジング電極
- 鳥スクリーン
- ツールポストグラインダーアクセサリー
- 呼吸器の
- はんだ付け
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- バイブレーター
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- VALTERRA PVCゲートバルブ、MIPT
- NORDFAB マシンアダプター
- AMERICAN TORCH TIP アウターリテーナーハイパーサーム
- DIXON ボスワッシャーシール
- PASS AND SEYMOUR デコレータモジュラージャックウォールプレート
- ANVIL ユニバーサルCタイプビームクランプ
- GRUVLOK スチールクロス
- SALSBURY INDUSTRIES メールドロップボックス
- GREENLEE 電線管ベンダー
- JUSTRITE 合体/カーボンフィルター