入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ラップ/アンラップツール |
ハンドルの色 | シルバー |
ハンドル材料 | 金属 |
長さ | 7" |
材料 | 金属ハウジング |
個数 | 1 |
外径 | 0.218 " |
ターミナルホールの深さ(インチ)の開梱 | 1.000 |
端子穴径の開封(に。) | 0.070 |
針金ゲージ | 20 AWG |
ラッピング端子穴の深さ(インチ) | 1.000 |
ラッピング端子穴径(に。) | 0.075 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8205597000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 外径 | 針金ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HW-UW-18-19 | 7" | 0.25 " | 18-19 AWG | ¥23,795 | ||
HW-UW-224-1 | 7" | 0.218 " | 22-24 AWG | ¥23,995 | ||
HW-UW-2426 | 7" | 0.218 " | 24-26 AWG | ¥25,676 | ||
HW-UW-2829M | 6.5 " | 0.156 " | 28-29 AWG | ¥27,365 | ||
HW-UW-30 | 5.625 " | 0.125 " | 30 AWG | ¥28,874 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。