OK INDUSTRIES
フィルタ
ハンドツール
Electrical
空気力学
配管
HVACと冷凍
溶接
ハンドツール フィルタ
コミュニケーションツール全ラインナップを見る
IC挿入および抽出ツール 電子機器、通信、研究開発、製造アプリケーションでの集積回路の挿入と抽出に適しています。 ばね鋼、アルミニウム、ステンレス鋼、およびプレス鋼のバリエーションで利用可能
ワイヤーラップおよびアンラップツール 手のひらへの圧力を軽減するために、デュアルフィンガーショートスロートリガーと長いハンドルを備えたワイヤーラップおよびアンラップツール。 18〜32AWGワイヤの太さに最適です。 定格は2500日3.6サイクルで、バッテリー駆動(20 V)およびXNUMXフィートのコード長のバリエーションがあります。 手動のラップ/アンラップツールもあります
ワイヤーラップツールアクセサリー 高品質のビットとスリーブは時計回りにラップし、反時計回りにアンラップします。 ラップモードとアンラップモードをすばやく切り替える機能除去メカニズムと、ピン間の短絡を防ぐスリーブの1000V誘電体コーティング。 ライトアタッチメントとバッテリー充電器を備えたPTXも利用可能
切削工具全ラインナップを見る
ワイヤーストリッパーとケーブルスリッター 18〜36 AWGワイヤのニックのないストリッピングのために、硬化鋼の切断刃を使用したポケットサイズのツール。 ST-500、ST-550、ST-450シリーズのワイヤーストリッパーと6つの異なる切断設定用の調整ダイヤルが含まれています。 単線およびより線ケーブルタイプで利用可能
工具保管および移送タンク全ラインナップを見る
ツールホルダーと交換用ケース メンテナンスと修理、および電気用途での手動ワイヤラッピングツールの保管用に設計されています。 スナップ留め、ベルトループ、ループストラップが特徴で、しっかりとフィットし、耐久性のためにCORDURAで作られています
オーケー工業について
Jonard Industries Corp の一部門である OK Industries は、1946 年以来、高品質のハンドツールとワイヤラッピング装置を提供してきました。その広範なカタログには、ビットとスリーブ、ヒュームアブソーバー、挿入および抽出ツール、はんだ除去ポンプ、パンチダウンツール、ラッピング/アンラッピングが含まれています装置。 ブランドのPTXシリーズ ワイヤーラッピングツール 通信システムのワイヤの巻き取り/巻き戻しに使用され、デュアルフィンガーの短焦点トリガーと、繰り返し使用する際の手のひらへの圧力を最小限に抑えるための長いハンドルが特徴です。