NUPLA 26508 スレッジハンマー ソフトスチールフェイス 20ポンド
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
アイテム価格 | ソフトフェイススレッジハンマー |
面径 | 2 5 / 16 " |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | 青 |
ヘッドの長さ | 8.625 " |
ヘッド素材 | ソフトセーフティスチール |
頭の重さ | 20ポンド |
ヘッド幅 | 3.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 10.21 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | TW |
A. ニュープラグラスハンドルは数千本のグラスファイバーと独自の樹脂素材を使用した引抜成形処理が施されています。 一定の圧力を加えると、樹脂が溶け始め、繊維強化材に含浸します。 これにより、ハンドルは非常に丈夫になり、耐候性や耐薬品性が高まります。
A. ハンマーの青いヘッドには、安全のために「S」のマークが付けられており、作業現場ですぐに識別できます。
プロダクト | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26500 | 1.5 " | 4.25 " | 2ポンド | 1.5 " | 13.5 " | ¥10,353 | ||
26501 | 1.625 " | 4.75 " | 3ポンド | 1.75 " | 13.75 " | ¥11,398 | ||
26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4ポンド | 1.875 " | 14 " | ¥10,380 | ||
26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6ポンド | 2.125 " | 31.25 " | ¥14,743 | ||
26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8ポンド | 2.25 " | 31.5 " | ¥13,140 | ||
26505 | 2.625 " | 6.75 " | 10ポンド | 2.5 " | 31.625 " | ¥19,407 | ||
26506 | 2 5 / 16 " | 7.25 " | 12ポンド | 2.75 " | 32 " | ¥22,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。