NUPLA 26506 スレッジハンマー ソフトスチールフェイス 32インチ 12ポンド
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソフトフェイススレッジハンマー |
面径 | 2 5 / 16 " |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | 青 |
ヘッドの長さ | 7.25 " |
ヘッド素材 | ソフトセーフティスチール |
頭の重さ | 12ポンド |
ヘッド幅 | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 6.44 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | TW |
A. グラスファイバー製のハンドルは、樹脂が豊富に含まれた滑らかな表面を備えており、ユーザーを破片や紫外線による劣化から守ります。 これらのハンドルは、切り傷、衝撃、湿気、化学薬品の影響を受けません。
A. Nupla の特許取得済みの Smart Hammer Technology により、表面を損傷から保護しながら、集中的な打撃力と推進力を向上させることができます。
A. SG(スーパーグリップ)は、手袋の有無にかかわらず、全天候下で使用できるツールグリップの一種です。 クラシックなラバースタイルと一体型エルゴスタイルからお選びいただけます。
プロダクト | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26500 | 1.5 " | 4.25 " | 2ポンド | 1.5 " | 13.5 " | ¥10,353 | ||
26501 | 1.625 " | 4.75 " | 3ポンド | 1.75 " | 13.75 " | ¥11,398 | ||
26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4ポンド | 1.875 " | 14 " | ¥10,380 | ||
26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6ポンド | 2.125 " | 31.25 " | ¥14,743 | ||
26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8ポンド | 2.25 " | 31.5 " | ¥13,140 | ||
26505 | 2.625 " | 6.75 " | 10ポンド | 2.5 " | 31.625 " | ¥19,407 | ||
26507 | 2.125 " | 8.25 " | 16ポンド | 2.875 " | 32.25 " | ¥27,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。