入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソフトフェイススレッジハンマー |
面径 | 1.5 " |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | 青 |
ヘッドの長さ | 4.25 " |
ヘッド素材 | ソフトセーフティスチール |
頭の重さ | 2ポンド |
ヘッド幅 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 738501265009 |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | TW |
A. このソフト スレッジ ハンマーは、優れた保護と優れた打撃力を実現するために、頑丈なポリマー製のアウター ジャケットに完全に包まれたショット ロードされたコンポジットの内部空洞を備えています。
A. ハンドルには人間工学に基づいた滑り止めグリップが付いており、握ったり握ったりする手間が少なくなるため、腕の負担や疲労が軽減されます。
A. グラスファイバー製のハンドルは、木製のハンドルよりも剛性が高く、貯蔵寿命が長く、菌類、シロアリ、乾腐病の影響を受けません。
モデル | 面径 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26501 | 1.625 " | 4.75 " | 3ポンド | 1.75 " | 13.75 " | ¥11,398 | |
26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4ポンド | 1.875 " | 14 " | ¥10,380 | |
26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6ポンド | 2.125 " | 31.25 " | ¥14,743 | |
26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8ポンド | 2.25 " | 31.5 " | ¥13,140 | |
26505 | 2.625 " | 6.75 " | 10ポンド | 2.5 " | 31.625 " | ¥19,407 | |
26506 | 2 5 / 16 " | 7.25 " | 12ポンド | 2.75 " | 32 " | ¥22,629 | |
26507 | 2.125 " | 8.25 " | 16ポンド | 2.875 " | 32.25 " | ¥27,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。