NUPLAソフトフェイススレッジハンマー
Nupla ソフト スチール ハンマーは、機械および金属加工用途でピンを打ち込み、部品を位置決めするために設計されています。 これらのハンマーの柔らかいヘッドはリバウンドを減らし、より集中的な打撃を与え、周囲の表面への損傷を減らします. 頑丈な金属製のヘッドを備えた従来のスレッジハンマーとは異なり、ソフトフェイスのスレッジハンマーには、スチールショットなどの重い材料で満たされた中空の空洞があります....続きを见る
形式 | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26500 | 1.5 " | 4.25 " | 2ポンド | 1.5 " | 13.5 " | ¥10,353 | |
B | 26501 | 1.625 " | 4.75 " | 3ポンド | 1.75 " | 13.75 " | ¥11,398 | |
B | 26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4ポンド | 1.875 " | 14 " | ¥10,380 | |
C | 26508 | 2 5 / 16 " | 8.625 " | 20ポンド | 3.25 " | 32.5 " | ¥36,639 | |
D | 26506 | 2 5 / 16 " | 7.25 " | 12ポンド | 2.75 " | 32 " | ¥22,629 | |
D | 26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8ポンド | 2.25 " | 31.5 " | ¥13,140 | |
B | 26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6ポンド | 2.125 " | 31.25 " | ¥14,743 | |
D | 26507 | 2.125 " | 8.25 " | 16ポンド | 2.875 " | 32.25 " | ¥27,533 | |
D | 26505 | 2.625 " | 6.75 " | 10ポンド | 2.5 " | 31.625 " | ¥19,407 |
動作メカニズム
- ユーザーが意図したターゲットでハンマーヘッドを振ると、中空のヘッドが圧縮され、内部のスチールショットがヘッドの周囲に集められます。
- これにより、リバウンドを減らし、衝撃力を高めるデッドブロー効果が生まれます。
- これらのスレッジ ハンマーは、デリケートな表面に損傷を与えたり傷つけたりすることなく、強力な力で作業を完了します。
よくある質問
SGは何の略ですか?
SG(スーパーグリップ)は、手袋の有無に関わらず、あらゆる気象条件下で快適で優れた保持力を提供するツールグリップの一種です。 クラシックなラバースタイルと一体型エルゴスタイルからお選びいただけます。
引抜成形とは?
引抜成形は、加熱されたダイを通して連続的に含浸繊維を引っ張ることを含む複合合成プロセスであり、樹脂を硬化させ、繊維を硬い形状に固めます。 このプロセスにより、ハンマーは軽量で非導電性になり、腐食や腐敗に対して非常に耐性があります。 ハンドルの重要な応力点に組み込まれた固体ファイバーグラスは、優れた補強と最適な強度対重量比を保証します。
傷のつかないヘッドの利点は何ですか?
これらの軟鋼ヘッドの非傷属性は、衝撃を吸収し、表面保護が重要な作業の損傷を軽減します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 色分けされたブラシ
- ミリ/マイクロオームメーター
- 手すりブラケット
- マウントポイントキット
- 閉所での立ち入り用アクセサリー
- 油圧ホース
- 殺虫剤と害虫駆除
- 電磁弁とコイル
- スプリング
- スペーサーとスタンドオフ
- LINCOLN オイルポンプ移送システム
- KIPP 3 / 8-16ネジサイズテンションレバー
- ROWE 20AWGシリコンリード線
- TEMPCO パイプクランプ熱電対
- JOHNSON CONTROLS サーモスタットSpdt
- PALMGREN 垂直ウッドカッティングバンドソー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン、ブナシール
- EATON 配線用遮断器 プリント基板
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ガスケットシート