入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソフトフェイススレッジハンマー |
面径 | 1.625 " |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | 青 |
ヘッドの長さ | 4.75 " |
ヘッド素材 | ソフトセーフティスチール |
頭の重さ | 3ポンド |
ヘッド幅 | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.75 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.57 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | TW |
A. エルゴ パワー ハンドルは、非常に耐久性の高い Nuplaglas 構造を特徴とし、優れたグリップを提供し、ハンドルの耐用年数を向上させる射出成形保護コーティングを備えています。
A. SGはスーパーグリップの略です。 このタイプのツールグリップは、手袋の有無にかかわらず、あらゆる気象条件で使用できます。 クラシックなラバースタイルと一体型エルゴスタイルからお選びいただけます。
A. Nuplaglas コンポジットは、Nuplaglas (樹脂でカプセル化されたガラス繊維ストランド) の柔軟性と軽量性を提供しながら、スチールのように機能するように設計されています。
プロダクト | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26500 | 1.5 " | 4.25 " | 2ポンド | 1.5 " | 13.5 " | ¥10,353 | ||
26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4ポンド | 1.875 " | 14 " | ¥10,380 | ||
26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6ポンド | 2.125 " | 31.25 " | ¥14,743 | ||
26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8ポンド | 2.25 " | 31.5 " | ¥13,140 | ||
26505 | 2.625 " | 6.75 " | 10ポンド | 2.5 " | 31.625 " | ¥19,407 | ||
26506 | 2 5 / 16 " | 7.25 " | 12ポンド | 2.75 " | 32 " | ¥22,629 | ||
26507 | 2.125 " | 8.25 " | 16ポンド | 2.875 " | 32.25 " | ¥27,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。