入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険な場所のソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイドエアパイロット |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | -10度から115度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
CFM | 79 |
体積係数 | 1.7 |
電気的接続 | ハードワイヤー |
NEMA分類 | NEMA 4 |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
全幅 | 1.5 " |
オーバーライド | ノンロッキングフラッシュ |
パイロットポートサイズ | 1 / 8 "NPT |
パイロット圧力 | 14.5〜100 psig |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
消費電力 | 1.8W |
圧力範囲 | 28 "Hg真空から145psig |
シフトテクノロジー | スプール&スリーブ |
真空範囲 | 0〜28 "Hg |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8481200060 |
モデル | 消費電力 | アクチュエータ/リターン | CFM | 圧力範囲 | 電圧 | 体積係数 | アイテム価格 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11II452BP00061 | 3.5W | ソレノイド/ソレノイド | 46 | 0〜150 psig | 24 VDC | 1 | ソレノイドエアコントロールバルブ | 3" | ¥229,134 | |
L12II452BP00061 | 3.5W | ソレノイド/ソレノイド | 46 | 0〜150 psig | 24 VDC | 1 | ソレノイドエアコントロールバルブ | 3" | ¥243,933 | |
L22II452BP00061 | 3.5W | ソレノイド/ソレノイド | 79 | 0〜150 psig | 24 VDC | 1.7 | ソレノイドエアコントロールバルブ | 3" | ¥248,374 | |
L23II452BP00061 | 3.5W | ソレノイド/ソレノイド | 79 | 0〜150 psig | 24 VDC | 1.7 | ソレノイドエアコントロールバルブ | 3" | ¥264,522 | |
L11XX452BP00061 | 1.8W | ソレノイドエアパイロット | 46 | 0〜150 psig | 24 VDC | 1 | 危険な場所のソレノイドエアコントロールバルブ | 3.5 " | ¥99,156 | |
L11XX452OP00030 | 2.5W | ソレノイドエアパイロット | 46 | 28 "Hg真空から145psig | 120 VAC | 1 | 危険な場所のソレノイドエアコントロールバルブ | 3.5 " | ¥162,473 | |
L12XX452BP00061 | 1.8W | ダブルソレノイドエアパイロット | 46 | 28 "Hg真空から145psig | 24 VDC | 1 | 危険な場所のソレノイドエアコントロールバルブ | 3.5 " | ¥169,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。