NUMATICS
フィルタ
空気力学
空気力学 フィルタ
バルブ全ラインナップを見る
手動エアコントロールバルブ システムを通過する空気の量を調整し、システムの外側のどこかで圧力を放散させるために広く使用されています。 包装、マテリアルハンドリング、エアモーターアプリケーションに最適
パイロットエアコントロールバルブ 空気または不活性ガスでの使用に適した、XNUMX方向ボディポートまたはベースマウント方向バルブ。 パイロット/スプリングアクチュエータが付属しており、さまざまなインレットサイズで利用できます
空気圧フロー制御とニードルバルブ 空気の流れを調整し、圧縮空気システム内の空気の突然の圧力サージを防ぐために使用されます。 NPT接続を備えており、従量制で自由な流れを可能にするように設計されています
ソレノイドエアコントロールバルブ NEMA 準拠の電動バルブは、空気圧システムの圧縮空気および高圧オイルの制御に広く使用されています。 危険場所用の防爆バルブも用意
ソレノイドコイルコネクタ NEMA 準拠のケーブルとコネクタは、プラグイン/モールド ワイヤ リード線タイプを特徴としています。 幅広い産業用途で空気圧システムのバルブとコイルを接続するために使用されます。
ソレノイドバルブマニホールドアクセサリ ブランク ステーション プレート キット、ブロッキング ディスク、DIN プラグ、エンド プレート キット、およびマニホールド ブロックのバンクにポート接続を提供したり、排気の調整を容易にするために使用される速度制御キットが含まれています。
電磁弁マニホールド 単一ボディ構成で複数のバルブをサポートするために広く使用されるマニホールド、マニホールド ブロック、またはサブベース。 さまざまなサイズ、形状が用意されており、最大 10 個のソレノイド バルブに対応できます。
圧縮空気トリートメント全ラインナップを見る
エアレギュレーター 150psiの最大圧力を処理するために設計されたサンドイッチエアコンプレッサーレギュレーター。 コンプレッサーから出る空気圧を監視するために使用されます
汎用フィルターエレメント 食品加工および産業用途での油水分離または粒子除去用に設計された合体および粒子媒体。 さまざまな温度範囲で利用可能で、圧縮空気に適しています
Numaticsについて
ASCO Numatics は、さまざまな空気圧およびモーション コントロール製品の大手メーカーです。 同社の製品ラインには、フィルターエレメント、バルブ、エアレギュレーター、コネクターが含まれます。 ASCO Numatics Valve カタログにはさらに次の内容が含まれています ソレノイド, パイロット, およびマニュアル エアコントロールバルブ; フロー制御とニードルバルブ; と電磁弁 多様体。 これらのバルブは、空気圧システムを通過する圧縮空気の圧力と量を制御するために広く使用されています。 空気圧バルブには、NEMA4分類の4方向モデルもあります。 Raptor Supplies は、医療、化学、その他の産業用途向けにこれらのさまざまなバルブを提供しています。