入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ECMダイレクトドライブブロワーモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜55度C |
ベアリング | ユニット |
本体径 | 3-5 / 16」 |
ボルトサークル径 | 9-13 / 16」 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | アルミニウム |
周波数 | 60 Hz |
全負荷アンペア | 0.40 |
HP | 1/50 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 3.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | ECM |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | 冷蔵庫/冷凍庫 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
取り付けパターン | 9-13 / 16」 |
銘板の回転数 | 1450 |
速度の数 | 1 |
出力ワット | 16 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.187 " |
相 | 1 |
プラグタイプ | 2プロングライオールM-2-24 |
RPM範囲 | 1401-1500 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 5 / 8 " |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8501513040 |
プロダクト | モデル | HP | 周りの派遣社員。 範囲 | ベアリング | Hz | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターシャフトの設計 | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC2B12CSHBV1 | 1/60 | -40〜55度C | 玉 | 60 | 3.25 " | 55度C | ねじ付き | 1550 | ¥33,634 | ||
5SME59BVA1079 | 1/15 | -40度から25度C | 玉 | 50/60 | 3 13 / 16 " | 40度C | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 1550 | ¥60,860 | ||
5SME59BVA2037 | 1/15 | -40度から25度C | 玉 | 50/60 | 3 13 / 16 " | 40度C | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 1550 | ¥58,180 | ||
5SME59BVA2039 | 1/15 | -40度から25度C | 玉 | 50/60 | 3 13 / 16 " | 40度C | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 1550 | ¥55,029 | ||
5SME59BVA1036 | 1/15 | -40度から25度C | 玉 | 50/60 | 3 13 / 16 " | 40度C | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 1550 | ¥58,014 | ||
5SME59BVA1038 | 1/15 | -40度から25度C | 玉 | 50/60 | 3 13 / 16 " | 40度C | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 1550 | ¥55,260 | ||
5SME59BVA2080 | 1/15 | -40度から25度C | 玉 | 50/60 | 3 13 / 16 " | 40度C | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 1550 | ¥60,146 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。