ゼネラル・エレクトリック ボルトオンサーキットブレーカ:TEYLシリーズ
形式 | モデル | 端子接続 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYL3040B | 7月 | 277 / 480 VAC | 40 | 3" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ¥133,799 | |
B | TEYL1025B | 7月 | 277 VAC | 25 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ¥44,027 | |
C | TEYL3035B | 7月 | 277 / 480 VAC | 35 | 3" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ¥134,955 | |
C | TEYL3025B | 7月 | 277 / 480 VAC | 25 | 3" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ¥134,955 | |
D | TEYL2125B | 7月 | 277 / 480 VAC | 125 | 2" | 250 VDC | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | ¥1,076,565 | |
E | TEYL3050B | 7月 | 277 / 480 VAC | 50 | 3" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ¥133,799 | |
D | TEYL2100B | 7月 | 277 / 480 VAC | 100 | 2" | 250 VDC | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | ¥220,431 | |
D | TEYL2090B | 7月 | 277 / 480 VAC | 90 | 2" | 250 VDC | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | ¥454,367 | |
D | TEYL2050B | 7月 | 277 / 480 VAC | 50 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ¥93,203 | |
D | TEYL2045B | 7月 | 277 / 480 VAC | 45 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ¥349,383 | |
D | TEYL2040B | 7月 | 277 / 480 VAC | 40 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ¥93,203 | |
F | TEYL2030B | 7月 | 277 / 480 VAC | 30 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ¥93,203 | |
D | TEYL2025B | 7月 | 277 / 480 VAC | 25 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ¥349,383 | |
B | TEYL1050B | 7月 | 277 VAC | 50 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ¥51,349 | |
B | TEYL1045B | 7月 | 277 VAC | 45 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ¥138,892 | |
C | TEYL3110B | 7月 | 277 / 480 VAC | 110 | 3" | 250 VDC | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | ¥1,168,594 | |
G | TEYL3100B | 7月 | 277 / 480 VAC | 100 | 3" | 250 VDC | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | ¥154,697 | |
C | TEYL3045B | 7月 | 277 / 480 VAC | 45 | 3" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ¥134,955 | |
B | TEYL1030B | 7月 | 277 VAC | 30 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ¥39,823 | |
B | TEYL1035B | 7月 | 277 VAC | 35 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ¥138,892 | |
B | TEYL1040B | 7月 | 277 VAC | 40 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ¥51,349 | |
B | TEYL1070B | 7月 | 277 VAC | 70 | 1" | 125 VDC | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1 | ¥180,888 | |
D | TEYL2035B | 7月 | 277 / 480 VAC | 35 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ¥349,383 | |
D | TEYL2060B | 7月 | 277 / 480 VAC | 60 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ¥93,203 | |
D | TEYL2070B | 7月 | 277 / 480 VAC | 70 | 2" | 250 VDC | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | ¥220,431 | |
B | TEYL1060B | 7月 | 277 VAC | 60 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ¥138,892 | |
C | TEYL3090B | 7月 | 277 / 480 VAC | 90 | 3" | 250 VDC | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | ¥154,697 | |
D | TEYL2080B | 7月 | 277 / 480 VAC | 80 | 2" | 250 VDC | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | ¥220,431 | |
D | TEYL2110B | 7月 | 277 / 480 VAC | 110 | 2" | 250 VDC | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | ¥982,283 | |
C | TEYL3070B | 7月 | 277 / 480 VAC | 70 | 3" | 250 VDC | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | ¥534,035 | |
D | TEYL2020B | スクリュークランプ | 277 / 480 VAC | 20 | 2" | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | ¥93,203 | |
D | TEYL2015B | スクリュークランプ | 277 / 480 VAC | 15 | 2" | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | ¥93,203 | |
H | TEYL3020B | スクリュークランプ | 277 / 480 VAC | 20 | 3" | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 3 | ¥133,799 | |
B | TEYL1020B | スクリュークランプ | 277 VAC | 20 | 1" | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | ¥39,823 | |
B | TEYL1015B | スクリュークランプ | 277 VAC | 15 | 1" | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | ¥39,823 |
ボルトオンサーキットブレーカ:TEYLシリーズ
General Electric TEYL シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流や短絡状態から空調、暖房、冷凍装置を保護するために産業用分電盤で使用するように設計されています。 これらのコンパクトなデバイスは、ラグラグ/ユニットマウント用途に最適なボルトオン取り付け設計と、深刻な電力サージに瞬時に反応する交換不可能な熱磁気トリップを備えています。 15 ~ 125A の範囲のアンペア数で入手可能な、UL 認定の単相/二相/三相サーキット ブレーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ひじと足首のサポート
- コントロールステーション
- 真空パック機
- ドアプッシュおよびプルプレート
- 実験室用デシケーター
- ラボ機器
- トランスフォーマー
- ラボ機器
- 水質と浄化
- ブロンズ
- GENERAC NEMA3Rエンクロージャ240電圧自動転送スイッチ
- ELDON JAMES 径違いティー
- BRADY ドラムラベル
- DEWALT フレーミングハンマー、鋼
- 3M HSSCo8&HSS、2フルートレギュラーレングス
- ACROVYN エンドキャップ、羊皮紙、アクロビン
- HOFFMAN タイプ4エクストラディーププッシュボタンエンクロージャ
- ALVORD POLK メートル法チャッキングリーマ
- DUPONT 襟付き使い捨てカバーオール
- HUB CITY HERA シリーズ ギアドライブ トルク アーム キット