入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 277 VAC |
アンプ | 70 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 125 VDC |
深さ | 3" |
サイズ | 125A / TEY |
高さ | 5.2 " |
最大AIRレーティング | 65kA |
最大ワイヤーサイズ | 2 / 0 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 4 AWG |
取り付け | パネルボードにボルトで固定 |
Number of Poles | 1 |
相 | 1 |
相接続 | ABC |
端子接続 | 7月 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 20.96 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536200020 |
モデル | 端子接続 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEYL1015B | スクリュークランプ | 277 VAC | 15 | 1" | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | ¥39,823 | |
TEYL1020B | スクリュークランプ | 277 VAC | 20 | 1" | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | ¥39,823 | |
TEYL1025B | 7月 | 277 VAC | 25 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ¥44,027 | |
TEYL1030B | 7月 | 277 VAC | 30 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ¥39,823 | |
TEYL1035B | 7月 | 277 VAC | 35 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ¥138,892 | |
TEYL1040B | 7月 | 277 VAC | 40 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ¥51,349 | |
TEYL1045B | 7月 | 277 VAC | 45 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ¥138,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。