GENERAC NEMA3Rエンクロージャー240電圧自動転送スイッチ
Generac 自動切り替えスイッチは、重要なインフラストラクチャおよび再生可能エネルギー システムにおいて、バックアップ電源と主電源の間で電気負荷を自動的に切り替えます。
形式 | モデル | 深さ | エンクロージャ材質 | 高さ | 最大アンペア | 最大ワット数 | 最大ワイヤーサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RTSN100J3 | 7" | アルミニウム | 24 " | 100 | 20000 | 2 / 0-14 AWG | 20.12 " | ¥243,756 | |
A | RTSN200J3 | 7" | アルミニウム | 24 " | 200 | 45000 | 400 MCM | 20.12 " | ¥334,742 | |
A | RTSN400J3 | 10 " | アルミニウム | 36 " | 400 | 60000 | 600 MCM | 24 " | ¥581,087 | |
B | RTSN600J3 | 21 " | 鋼 | 66 " | 600 | - | 500 MCM | 36 " | ¥1,501,490 | |
B | RTSN800J3 | 21 " | 鋼 | 66 " | 800 | - | 500 MCM | 36 " | ¥1,554,758 |
特徴
- これらの自動切り替えスイッチは、構造剛性と露出面の耐食性を高めるためにアルミニウム/スチールで作られています。
- これらは、より速い応答時間を提供し、消費電力を削減するシングルコイル設計を特徴としています。
- これらの自動転送スイッチは、固着しにくい銀メッキ/銀合金のメイン接点を備えています。
- NEMA 3R エンクロージャを採用しており、みぞれ、雨、雪から保護し、耐用年数を延ばします。
対応アクセサリー
- GENERAC 補助転送スイッチ接点:単一の負荷を発電機の電力から分離することができ、制御線を遮断して、アプライアンスの電源を入れるのに必要な信号を遮断する可能性があります。
規格と承認
- UL
- cUL
よくある質問
これらの自動転送スイッチのアンペア定格はどれくらいですか?
定格アンペアは 100 ~ 800 です。
Generac 自動転送スイッチが電力を転送するのにどのくらい時間がかかりますか?
これらのスイッチの転送時間は 160 ミリ秒です。
アプリケーションに適した自動転送スイッチを選択するにはどうすればよいですか?
- 電気システムの電圧とアンペア数に対応できるスイッチを選択してください。
- エンクロージャが耐候性であり、屋外での使用に適していることを確認してください。
- スイッチが特定の発電機モデルと互換性があることを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 試験装置
- 逆流防止装置修理キット
- 冷媒スケール
- 油圧PTOポンプ
- 表面テスターアクセサリー
- 懐中電灯
- 機械加工用品
- 備品
- ストラップおよびストラップ装置
- セキュリティアラームと警告
- CHEMTROLS VALVES フランジ
- TORNADO 外部フィルターバッグ
- ASHLAND CONVEYOR ヘビーデューティーコンベヤーレール
- DAYTON ダイレクトドライブアキシャルエキゾーストベンチレーター
- MILLER - WELDCRAFT 電源ケーブル赤編組ゴム
- NORTON ABRASIVES 超微細サンディングシート
- AKRO-MILS 30289 アクロビン スーパーサイズビン
- KIPP K0116シリーズ、M6ネジサイズ調整可能ハンドル
- WOODHEAD 130148 シリーズ レセプタクル
- CH HANSON ステンレス鋼の手紙の手の切手セット、頑丈な