定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

一般電気 TEYL3045B サーキットブレーカー 45a 3p 277/480vac 65ka | AG2VJG 32HZ59

GENERAL ELECTRIC TEYL3045Bサーキットブレーカ45a3p 277 / 480vac 65ka

在庫あり
アイテム:AG2VJG モデル:TEYL3045B相互参照:32HZ59

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥134,955 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
AC電圧定格277 / 480 VAC
アンプ45
遮断器のタイプスタンダード
DC電圧定格250 VDC
深さ3"
サイズ125A / TEY
高さ5.2 "
最大AIRレーティング65kA
最大ワイヤーサイズ4 AWG
最小ワイヤーサイズ10 AWG
取り付けパネルボードにボルトで固定
Number of Poles3
3
相接続ABC
端子接続7月
旅行タイプ熱磁気
幅(Width)3"

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード8536200020

商品の詳細:

  • 瞬間旅行(固定)

製品バリエーション

プロダクトモデル端子接続AC電圧定格アンプ幅(Width)DC電圧定格最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズNumber of Poles価格
一般電気 TEYL1015B サーキットブレーカー 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67 TEYL1015Bスクリュークランプ277 VAC151"125 VDC10 AWG14 AWG1¥39,823
一般電気 TEYL1020B サーキットブレーカー 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020Bスクリュークランプ277 VAC201"125 VDC10 AWG14 AWG1¥39,823
一般電気 TEYL1025B サーキットブレーカー 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69 TEYL1025B7月277 VAC251"125 VDC4 AWG10 AWG1¥44,027
一般電気 TEYL1030B サーキットブレーカー 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030B7月277 VAC301"125 VDC4 AWG10 AWG1¥39,823
一般電気 TEYL1035B サーキットブレーカー 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035B7月277 VAC351"125 VDC4 AWG10 AWG1¥138,892
一般電気 TEYL1040B サーキットブレーカー 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040B7月277 VAC401"125 VDC4 AWG10 AWG1¥51,349
一般電気 TEYL1045B サーキットブレーカー 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045B7月277 VAC451"125 VDC4 AWG10 AWG1¥138,892

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GENERAL ELECTRIC TEYL3045Bサーキットブレーカ45a3p 277 / 480vac 65ka
¥134,955 /単価