MORRILL
フィルタ
モーター
モーター フィルタ
ACモーター
ブラシレスECMモーター
製氷機、ウォークインクーラー、陳列ケースなどのHVAC-R機器の蒸発器および凝縮器ファンに電力を供給するために設計されています。 55℃の周囲温度まで動作可能で、1401〜1600rpmの範囲の速度を提供します
モーター取り付けブラケット
ユニットベアリングモーター
出力が1〜9ワットのアプリケーションに最適です。 電流隈取磁極モーターと直接機械的に交換するための内部に取り付けられたコンデンサーを装備し、水平位置と垂直位置の両方に取り付けることができます
モリルについて
Regal Beloit ブランドの Morrill は、高効率と静かな動作が品質にとって重要な業務用冷凍アプリケーション向けの産業グレードのモーターを製造しています。 Morrill カタログには、Arktic 59 モーター、Arktic SSC モーター、ECM ツールボックス、ファン ブレード、ベアリング モーターが含まれています。 モリル ユニットベアリングモーター 高効率が要求される要求の厳しいアプリケーションで使用されます。 過酷な産業環境に耐えるためのアルミニウム製エンクロージャーと、操作性を向上させるための耐久性のあるボールベアリングを備えています。 それらは、簡単な設置と修理のために台座に取り付けることができ、安全な操作のためにUL、ATeX、およびCEに準拠しています。 これらのベアリングモーターと ブラシレスECMモーター およびフットマウンティングユニットベアリングモーターは、 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 仕上げツール
- 冷凍
- 排水管洗浄装置
- 電球関連商品
- HVACテスト機器
- ヘルメットフェイスシールド取り付けアクセサリー
- 交換可能なコアシリンダー
- 迷惑なほこりと手続き型マスク
- 除染シャワー水コレクション
- ブーツのログイン
- LAB SAFETY SUPPLY ポリプロピレン製検体容器
- HONEYWELL ローラーレバーアクチュエータ大型スナップスイッチ
- BRADLEY 洗面所システム0.5GPMシンク
- ANVIL 標準の溝付きスエージニップル
- ANVIL ノックアウトチャンネル
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、12 Cal. コートとパンツのバックパック キット
- Dripless ETS Pro シリーズ コーキングガン
- DAYTON モーターマウントブラケット(HDWE BGS付き)