入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防火ボールバルブ |
ボール材料 | ステンレス鋼 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 2000 psiのWOG |
パイプサイズ | 1.25 " |
ポート | 電話代などの費用を削減 |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -20度から450度F |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | CN |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
10SSOD-02-LL 1/4 " | 1 / 4 " | ¥17,093 | |
10SSOD-02-LL 3/8 | 3 / 8 " | ¥17,425 | |
10SSOD-02-LL 1/2 | 1 / 2 " | ¥15,508 | |
10SSOD-02-LL 3/4 | 3 / 4 " | ¥20,931 | |
10SSOD-02-LL 1 | 1" | ¥25,655 | |
10SSOD-02-LL 1 1/2 | 1.5 " | ¥52,434 | |
10SSOD-02-LL 2 | 2" | ¥74,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。