定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミルウォーキー バルブ 10SSOD-02-LL 1 ステンレス鋼耐火ボール バルブ Fnpt 1 インチ | AA9YBZ 1JBW5

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL1ステンレス鋼耐火ボールバルブFnpt1 In

在庫あり
アイテム: AA9YBZ モデル: 10SSOD-02-LL 1相互参照:1JBW5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥25,655 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item防火ボールバルブ
ボール材料ステンレス鋼
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質316ステンレススチール
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料ステンレス鋼
ハンドルタイプロックレバー
マックス。 圧力2000 psiのWOG
パイプサイズ1"
ポート電話代などの費用を削減
シール材PTFE
シート素材RPTFE
ステム素材316ステンレススチール
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から450度F
バルブ構造1ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.72
船高(cm)4.83
船の長さ(cm)19.05
船幅(cm)8.64
HSコード8481803070
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ価格
ミルウォーキー バルブ 10SSOD-02-LL 1/4 インチ ステンレス鋼耐火ボールバルブ Fnpt 1/4 インチ | AA9YBV 1JBW1 10SSOD-02-LL 1/4 "1 / 4 "¥17,093
ミルウォーキー バルブ 10SSOD-02-LL 3/8 ステンレス鋼耐火ボール バルブ Fnpt 3/8 インチ | AA9YBW 1JBW2 10SSOD-02-LL 3/83 / 8 "¥17,425
ミルウォーキー バルブ 10SSOD-02-LL 1/2 ステンレス鋼耐火ボール バルブ Fnpt 1/2 インチ | AA9YBX 1JBW3 10SSOD-02-LL 1/21 / 2 "¥15,508
ミルウォーキー バルブ 10SSOD-02-LL 3/4 ステンレス鋼耐火ボール バルブ Fnpt 3/4 インチ | AA9YBY 1JBW4 10SSOD-02-LL 3/43 / 4 "¥20,931
ミルウォーキー バルブ 10SSOD-02-LL 1 1/4 ステンレス鋼防火ボール バルブ Fnpt 1-1/4 インチ | AA9YCA 1JBW6 10SSOD-02-LL 1 1/41.25 "¥38,111
ミルウォーキー バルブ 10SSOD-02-LL 1 1/2 ステンレス鋼防火ボール バルブ Fnpt 1-1/2 インチ | AA9YCB 1JBW7 10SSOD-02-LL 1 1/21.5 "¥52,434
ミルウォーキー バルブ 10SSOD-02-LL 2 ステンレス鋼耐火ボール バルブ Fnpt 2 インチ | AA9YCC 1JBW8 10SSOD-02-LL 22"¥74,989

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL1ステンレス鋼耐火ボールバルブFnpt1 In
¥25,655 /単価