VESTIL PG-S-060 頑丈な鋼管グラブ、600 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | パイプグラブ |
容量 | 600ポンド。 |
クレビス幅 | 1.19 " |
色 | イエロー |
パイプ外径用 | 4 1/2 "から4/3" |
高さ | 18.75 " |
含まれています | クランプロック機構 |
あごの深さ | 4" |
長さ | 27 " |
リフティングクランプスタイル | 水平な |
材料 | 鋼 |
最大 負荷容量 | 600ポンド。 |
測定単位 | 各 |
分。 顎の開口部の高さ | 3 1 / 8 " |
全体の高さ | 13.5 " |
全体の厚さ | 3 / 8 " |
全幅 | 27 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pg-s-060.pdf |
厚さ | 3 / 8 " |
UPC | 691215054744 |
使用する | 鋼 |
幅(Width) | 8.38 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 47.63 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 21.27 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 容量 | クレビス幅 | 全幅 | 厚さ | 幅(Width) | パイプ外径用 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-S-045 | 25.13 " | 450ポンド。 | 1.19 " | 27 " | 3 / 8 " | 8.38 " | 3 1/2 "から4" | 18.75 " | ¥83,890 | ||
PG-S-100 | 16.25 " | 1000ポンド。 | 1.19 " | 37 " | 3 / 8 " | 13.25 " | 5 1/2 "から7" | 24.63 " | ¥109,878 | ||
PG-S-140 | 18.5 " | 1400ポンド。 | 1.19 " | 41.13 " | 3 / 8 " | 18.69 " | 8 5/8 "から9" | 29.75 " | ¥120,746 | ||
PG-S-200 | 25.13 " | 2000ポンド。 | 1.56 " | 53 " | 1 / 2 " | 23.62 " | 10 3/4 "から11" | 36.19 " | ¥198,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。