MILLER - WELDCRAFT 300186 水冷トーチキット マックススター/ダイナスティ
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
アイテム価格 | 水冷トーチキット |
受け入れる | スレッドロック接続Maxstar / Dynasty700のみ |
出力範囲 | 400アンプ |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8515390040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 受け入れる | 価格 | |
---|---|---|---|---|
300185 | Dinse接続 | ¥255,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。