MILLER - WELDCRAFT 300185 水冷トーチキット 250 アンペア ディナー
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
アイテム価格 | 水冷トーチキット |
受け入れる | Dinse接続 |
出力範囲 | 250アンプ |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8515390040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 受け入れる | 価格 | |
---|---|---|---|---|
300186 | スレッドロック接続Maxstar / Dynasty700のみ | ¥391,293 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。