MILLER - WELDCRAFT
Miller Weldcraftは、ウィスコンシン州アップルトンに本社を置いています。 同社は、建設、輸送、航空宇宙、自動車産業向けの金属加工および修理ソリューションを提供しています。 続きを読む
フィルタ
溶接
パンプス
アウトドア用品
機械加工
溶接 フィルタ
アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品全ラインナップを見る
MIGアクセサリー TIGトーチ Miller TIG溶接機で使用するために設計された空冷(250 A未満)および水冷(200 A以上)のトーチが含まれます。 人間工学に基づいた接点を備えたペンスタイルのヘッドデザインにより、オペレーターの疲労を軽減し、指先でガスを制御してアークを正確に制御します。
TIG溶接アクセサリ TIG溶接装置で使用するために設計された電源ケーブルアダプター、ノズル、ガスカプラー、コレット、絶縁体、ホース、クランプが含まれます。
タングステン電極 10% セリウム化タングステン電極は、軌道管/パイプや板金製造などの低電流 AC および DC 溶接作業に適しています。 溶接棒はXNUMX本入りです。
溶接機ジェネレータアクセサリ
Millerについて-Weldcraft
Miller Weldcraftは、ワイヤーフィーダー、ロードバンク、スポット溶接トング、ノズル、溶接ワイヤー、ヘルメット、安全ガラス、手袋、プラズマカッター、TIGトーチを製造しています。 ブランドの TIGトーチ 鋼、SS、銅、青銅、ニッケル合金のワークピースを溶接するためにTIG溶接機で使用されます。 これらの水冷トーチは、トーチヘッド全体を冷却することで最大限の冷却を実現するフルフローウォーターチャンバーを備えています。 コンパクトで軽量なデザインにより、疲労を最小限に抑え、テクスチャード加工のハンドルでトーチコントロールを最大限に高めます。
考慮すべき事柄
発送
Miller Weldcraft溶接ツールはフットプリントが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、これらのユニットは短期間で納品することができます。 それらは通常、宅配便または航空貨物で発送されます。
よくある質問
Miller Weldcraftの空冷式トーチとは何ですか?
Miller Weldcraftの空冷トーチは、高品質の銅合金でできており、250未満の電流を使用した溶接に最適です。これらは、ワンピース構成とツーピース構成で利用できます。 かさばるウォータークーラーを必要としないため、持ち運びが簡単です。
モジュラーまたはマイクロシリーズのトーチのどちらが良いですか?
モジュラーシリーズトーチには交換可能なトーチヘッドがあり、仕事から仕事へと簡単に切り替えることができます。 一方、マイクロシリーズトーチは、コンパクトなスペースで最大限のアクセスと操作性を提供します。 結論として、要件に応じて、どちらのバリアントも効率的です。
Miller Weldcraftは、機械化されたアプリケーション用のTIGトーチを提供していますか?
同社は、高および低アンペア数の操作用に設計された空冷および水冷トーチなど、機械化されたアプリケーションに最適な自動トーチを提供しています。 それらは、自動溶接に関連する高温とデューティサイクルに耐えるように構築されています。