MILLER - WELDCRAFT TIGトーチ Miller TIG溶接機で使用するために設計された空冷(250 A未満)および水冷(200 A以上)のトーチが含まれます。 人間工学に基づいた接点を備えたペンスタイルのヘッドデザインにより、オペレーターの疲労を軽減し、指先でガスを制御してアークを正確に制御します。
Miller TIG溶接機で使用するために設計された空冷(250 A未満)および水冷(200 A以上)のトーチが含まれます。 人間工学に基づいた接点を備えたペンスタイルのヘッドデザインにより、オペレーターの疲労を軽減し、指先でガスを制御してアークを正確に制御します。
空冷式トーチボディ
ウェルドクラフトTIGトーチキット
Miller Weldcraft A-150 シリーズ TIG トーチは、航空宇宙、食品および飲料、石油化学および金属加工用途におけるメンテナンスおよび修理作業に適しています。 これらの TIG トーチ キットは、指と親指の接触点を備えたダイヤモンド グリップ ヘッド設計を特徴としており、快適なグリップを確保し、オペレータの疲労を最小限に抑えます。 手の届きにくい場所でも操作しやすい柔軟なネックと、快適なリブ付きハンドルを備えています。
Miller Weldcraft A-150 シリーズ TIG トーチは、航空宇宙、食品および飲料、石油化学および金属加工用途におけるメンテナンスおよび修理作業に適しています。 これらの TIG トーチ キットは、指と親指の接触点を備えたダイヤモンド グリップ ヘッド設計を特徴としており、快適なグリップを確保し、オペレータの疲労を最小限に抑えます。 手の届きにくい場所でも操作しやすい柔軟なネックと、快適なリブ付きハンドルを備えています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WP-17-12-R | ¥35,326 | |
B | WP-17-25-R | ¥52,678 | |
C | WP-17F-25-R | ¥55,921 | |
D | WP-17FV-12-R | ¥51,000 | |
E | WP-17FV-25-2 | ¥83,595 | |
F | WP-17V-12-2 | ¥57,481 | |
G | WP-17V-12-R | ¥42,402 | |
H | WP-26FV-25-2 | ¥92,445 | |
I | WP-26FV-25-R | ¥75,743 | |
J | WP-26V-12-2 | ¥63,350 | |
K | WP-26V-25-2 | ¥80,705 | |
L | WP-26V-25-R | ¥69,289 | |
M | WP-9-12-R | ¥30,965 | |
N | WP-9FV-12-R | ¥51,722 |
空冷トーチボディ
水冷トーチ
トーチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WP17V25RM | ¥57,477 | |
B | WP-17V-25-2 | ¥66,085 | |
C | WP-26V-12-R | ¥57,810 |
水冷トーチボディ
TIGトーチ水冷キット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WP-225-25-R | ¥96,288 | |
B | WP2025RM | ¥78,123 | |
C | WP-18-25-R | ¥86,470 |
TIGトーチ空冷キット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WP9FV25RM | ¥72,439 | |
B | WP17FV25RM | ¥62,523 |
特徴
- Miller Weldcraft TIG トーチは、TIG 溶接機、タングステン電極、その他のアクセサリに接続し、同様の金属片を溶接するのに最適です。
- Miller Weldcraft TIG トーチ ボディは、対象となる用途の要件に合わせて剛性または柔軟性のいずれかにすることができます。
- 選択されたトーチ本体のモデルには、ノズルを通るシールド/不活性ガスの流れを制御するためのガス バルブが組み込まれています。
- Raptor Supplies また、空冷式と水冷式の両方の Miller Weldcraft TIG トーチに、TIG 溶接機との接続時に迅速な溶接作業を行うためのそれぞれのキットが付属しています。
- Miller Weldcraft TIG トーチ キットには、ゴム ホースのみ、またはガス レンズ、流量計 / レギュレーター、ワーク クランプなどの各種アクセサリが含まれています。
動作メカニズム
- Miller Weldcraft TIG トーチはタングステン電極に取り付けられ、互換性のある TIG 溶接機に接続され、耐熱性および非消耗電極を介して必要な電流を供給します。
- この電極に電流が供給されると、金属ワークピースを加熱および溶融するためのアークが発生します。
- ユーザーは、Miller Weldcraft TIG トーチの位置を制御して適切な溶接を行う必要があります。
- また、トーチは、溶融池からの汚染物質の侵入を防ぎ、加熱された金属と周囲の空気との化学反応を防ぐために、電極周囲のノズルを介してシールド/不活性/非反応性ガスを供給します。 これにより、ワークピースの溶接接合部における気孔、亀裂、またはスパッタの形成が防止されます。
- MIG 溶接中の電極とは異なり、タングステン電極は溶融せず、フィラーとして機能しないため、一部の用途ではフィラー材料の追加が必要になる場合があります。
規格と承認
- ISO 9001:2015
- OSHA
- ANSI 規格 Z49.1
よくある質問
Miller Weldcraft TIG トーチとの使用に適した互換性のあるアクセサリにはどのようなものがありますか?
- Miller Electric の電源パッケージ: ボーマン ミラーエレクトリックの電源 Miller Weldcraft TIG トーチに AC または DC 電源と不活性ガスを供給します。
- タングステンパッケージ: ボーマン タングステン電極パッケージ Miller Weldcraft TIG トーチに取り付けられ、トーチとワークピースの間に溶接アークを形成します。
- 足または指先のコントロール: この足または指先のコントロールは、溶接用の Miller Weldcraft TIG トーチへの電流供給を制御するのに理想的です。
TIG溶接とMIG溶接の違いは何ですか?
タングステン不活性ガス (TIG) 溶接では、静的な非消耗電極が使用されます。一方、金属不活性ガス (MIG) 溶接では、接合する金属を溶かして隙間を埋めるための溶加材として機能する消耗電極が使用されます。 TIG 溶接では、MIG 溶接電極がワイヤプールから溶接ガン/トーチに連続的に供給される間、小径のフィラーロッドをアークに追加する必要がある場合があります。 MIG溶接電極は溶接材料に応じて選定されます。 ただし、TIG 溶接電極は常にタングステンまたはその合金でできています。
Miller-Weldcraft TIG トーチを使用する際に、さまざまな種類のタングステン ロッドを選択するにはどうすればよいですか?
Miller の Weldcraft 製品ラインは、さまざまな TIG 溶接のニーズに対応するための幅広い高品質のタングステン電極を特徴としています。- 純タングステン電極: これらの純タングステン電極は、AC 電源を使用して、加熱時にきれいなボールエンドを形成し、優れたアーク安定性を提供します。
- 2%セリウムタングステン電極: これらのタングステン電極 (2% のセリウムを含む) は、DC および AC 溶接プロセスの両方で良好に機能し、低電流設定で優れたアーク始動を示します。
- 2% ランタン化タングステン電極: これらのタングステン電極には、AC および DC 電力設定の両方で、炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタンおよびアルミニウム材料を溶接するための 2% ランタンが含まれています。
- 希土類タングステン電極: これらのタングステン電極は、すべての合金希土類金属の最良のものを組み合わせて、AC / DC 設定ですべての金属を溶接する際のアーク安定性を提供します。
AC または DC 電源の TIG トーチをサポートする材料は?
AC 電源の TIG トーチは一般にアルミニウムやマグネシウムなどの非鉄金属の溶接に使用され、DC 電源の Miller Weldcraft TIG トーチは鋼やステンレス鋼などの鉄合金の溶接に適しています。
詳細はこちら
- 管理人用カートと供給ホルダー
- トレーニング
- 泡
- シャベルタンパーと掘削ツール
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 赤外線温度計
- チョークとリフィルのマーキング
- テーパーシャンクドリルビット
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- 高低検出器
- CHASE DOORS スイングドア、赤
- SPEEDAIRE 複動 NFPA エア シリンダ、クレビス マウント、ボア径 4 インチ
- LIFT-ALL Webスリング、タイプ3
- BRADY ブランクタグ、2-3 / 4 "H、3/8" W
- BULLARD FH911シリーズ、ファイヤーヘルメット
- SPEARS VALVES PVC 電気作動コンパクト 2000 ボールバルブ、ソケット、EPDM
- VALLEY CRAFT ユーティリティシェルフカート
- SMC VALVES ショックアブソーバー
- KAREWEAR ジャケット
- CROWN VERITY 警備員