入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空冷トーチボディ |
出力範囲 | 125 DC、100 AC(60%デューティサイクル) |
船の重量(kg) | 1.7 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 34.54 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
A. 空冷式 TIG (タングステン不活性ガス) トーチと水冷式 TIG トーチの主な違いは、その冷却方法にあります。 空冷トーチは周囲の空気を利用して熱を放散するため、軽量で持ち運びが容易で、セットアップが簡単ですが、冷却能力が限られているため、低アンペアの溶接に適しています。 対照的に、水冷トーチは水循環システムを使用して放熱を強化し、より高いアンペア数とより長い溶接時間を処理できるため、産業用途に最適ですが、水冷システムのため追加の機器とメンテナンスが必要です。
A. トーチ本体を掃除するには、安全のためにまず電源から外してください。 次に、清潔で乾いた布または圧縮空気を使用して、ほこりや破片を取り除きます。 頑固な残留物が見つかった場合は、布をイソプロピル アルコールで軽く湿らせて優しく掃除してください。 トーチの表面を傷つける可能性のある研磨材を使用しないように注意してください。
A. 定期メンテナンスでは、ケーブル、接続部、ホースに摩耗や損傷の兆候がないか徹底的に検査します。 安全性と性能基準を維持するには、摩耗したコンポーネントを速やかに交換することが重要です。 さらに、電気的問題のリスクを軽減するために、接続が緩んでいないかを入念にチェックし、適切な絶縁を確保してください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。