GREENFIELD THREADING ハンドタップセット
形式 | モデル | サイズ | 寸法タイプ | フルート | ねじの長さ | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 341573 | #2 | 小ねじ | 3 | 7 / 16 " | UNC | 3 | 1.75 " | 56 | ¥13,111 | |
A | 341607 | #3 | 小ねじ | 3 | 1 / 2 " | UNF | 3 | 1 13 / 16 " | 56 | ¥10,257 | |
A | 341599 | #3 | 小ねじ | 3 | 1 / 2 " | UNC | 3 | 1 13 / 16 " | 48 | ¥10,287 | |
A | 341623 | #4 | 小ねじ | 3 | 9 / 16 " | UNC | 3 | 1.875 " | 40 | ¥7,749 | |
A | 341649 | #4 | 小ねじ | 3 | 9 / 16 " | UNF | 3 | 1.875 " | 48 | ¥9,333 | |
A | 341664 | #5 | 小ねじ | 3 | 5 / 8 " | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | ¥7,403 | |
A | 341672 | #5 | 小ねじ | 3 | 5 / 8 " | UNF | 3 | 1 15 / 16 " | 44 | ¥8,916 | |
A | 341714 | #6 | 小ねじ | 3 | 11 / 16 " | UNF | 3 | 2" | 40 | ¥6,160 | |
A | 341706 | #6 | 小ねじ | 3 | 11 / 16 " | UNC | 3 | 2" | 32 | ¥6,073 | |
A | 341698 | #6 | 小ねじ | 3 | 11 / 16 " | UNC | 3 | 2" | 32 | ¥6,472 | |
A | 341730 | #8 | 小ねじ | 4 | 3 / 4 " | UNC | 4 | 2.125 " | 32 | ¥6,018 | |
A | 341748 | #8 | 小ねじ | 4 | 3 / 4 " | UNC | 4 | 2.125 " | 32 | ¥6,383 | |
A | 341755 | #8 | 小ねじ | 4 | 3 / 4 " | UNF | 4 | 2.125 " | 36 | ¥6,445 | |
A | 341771 | #10 | 小ねじ | 4 | 7 / 8 " | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | ¥6,234 | |
A | 341813 | #10 | 小ねじ | 4 | 7 / 8 " | UNF | 4 | 2.375 " | 32 | ¥6,200 | |
A | 341805 | #10 | 小ねじ | 4 | 7 / 8 " | UNF | 4 | 2.375 " | 32 | ¥6,893 | |
A | 341789 | #10 | 小ねじ | 4 | 7 / 8 " | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | ¥6,018 | |
A | 341839 | #12 | 小ねじ | 4 | 15 / 16 " | UNF | 4 | 2.375 " | 28 | ¥7,539 | |
A | 341821 | #12 | 小ねじ | 4 | 15 / 16 " | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | ¥7,140 | |
A | 342761 | 1" | 分数の | 4 | 2.5 " | UNS | 4 | 5.125 " | 14 | ¥85,465 | |
A | 342746 | 1" | 分数の | 4 | 2.5 " | UNC | 4 | 5.125 " | 8 | ¥88,051 | |
A | 342621 | 1 / 2 " | 分数の | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 4 | 3.375 " | 13 | ¥18,113 | |
A | 342639 | 1 / 2 " | 分数の | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 4 | 3.375 " | 20 | ¥19,479 | |
A | 342514 | 1 / 4 " | 分数の | 4 | 1" | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | ¥8,325 | |
A | 342530 | 1 / 4 " | 分数の | 4 | 1" | UNF | 4 | 2.5 " | 28 | ¥7,373 | |
A | 330080 | 1 / 4 " | 分数の | 4 | 1" | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | ¥8,595 | |
A | 342522 | 1 / 4 " | 分数の | 4 | 1" | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | ¥6,785 | |
A | 342712 | 3 / 4 " | 分数の | 4 | 2" | UNF | 4 | 4.25 " | 16 | ¥47,398 | |
A | 342704 | 3 / 4 " | 分数の | 4 | 2" | UNC | 4 | 4.25 " | 10 | ¥50,912 | |
A | 342597 | 3 / 8 " | 分数の | 4 | 1.25 " | UNF | 4 | 2 15 / 16 " | 24 | ¥9,730 | |
A | 342589 | 3 / 8 " | 分数の | 4 | 1.25 " | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | ¥10,506 | |
A | 342662 | 5 / 8 " | 分数の | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 4 | 3 13 / 16 " | 11 | ¥37,030 | |
A | 342670 | 5 / 8 " | 分数の | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 4 | 3 13 / 16 " | 18 | ¥35,691 | |
A | 342563 | 5 / 16 " | 分数の | 4 | 1.125 " | UNF | 4 | 2 23 / 32 " | 24 | ¥8,638 | |
A | 342555 | 5 / 16 " | 分数の | 4 | 1.125 " | UNC | 4 | 2 23 / 32 " | 18 | ¥7,973 | |
A | 342738 | 7 / 8 " | 分数の | 4 | 2 7 / 32 " | UNF | 4 | 4 11 / 16 " | 14 | ¥68,656 | |
A | 342720 | 7 / 8 " | 分数の | 4 | 2 7 / 32 " | UNC | 4 | 4 11 / 16 " | 9 | ¥69,978 | |
A | 342605 | 7 / 16 " | 分数の | 4 | 1.437 " | UNC | 4 | 3.156 " | 14 | ¥16,619 | |
A | 342613 | 7 / 16 " | 分数の | 4 | 1.437 " | UNF | 4 | 3.156 " | 20 | ¥17,822 | |
A | 342654 | 9 / 16 " | 分数の | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 4 | 3.593 | 18 | ¥28,987 | |
A | 342647 | 9 / 16 " | 分数の | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 4 | 3.593 | 12 | ¥30,213 | |
A | 342696 | 11 / 16 " | 分数の | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 4 | 4.031 " | 16 | ¥35,938 | |
A | 342688 | 11 / 16 " | 分数の | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 4 | 4.031 " | 11 | ¥42,606 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トランスファータンク
- 点滴灌漑システムの付属品
- DCファン
- ソイルオーガーアクセサリー
- アルミ穴あきシート
- ペンチ
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 砥石
- ウェットモップスキージとバケット
- コミュニケーションツール
- SOLA/HEVI-DUTY 24VDC、DC電源
- WESTWARD 汎用スコップ
- OSG 13163シリーズ、VC-10スパイラルポイントタップ、Vコーティング仕上げ
- DIXON ボールシャットオフノズル
- PASS AND SEYMOUR RF シリーズ プラグ ロード デュアル コントロール デュプレックス レセプタクル
- DAYTON インテークガード
- ICS ドライブスプロケット
- LITTLE GIANT デッキ材
- SMC VALVES Ss3Yj7シリーズマニホールド
- WEG エンドプレート