入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップセット |
寸法タイプ | 分数の |
終了 | 明るい |
フルート | 4 |
リスト番号 | 303 |
材料 | HSS |
フルートの数 | 4 |
個数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
ピッチ | 13 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.367 " |
サイズ | 1 / 2 " |
タップスタイル | 一般的用途 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 21 / 32 " |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ボトム、プラグ、テーパー |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 寸法タイプ | フルート | ねじの長さ | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341573 | #2 | 小ねじ | 3 | 7 / 16 " | UNC | 3 | 1.75 " | 56 | ¥12,497 | |
341599 | #3 | 小ねじ | 3 | 1 / 2 " | UNC | 3 | 1 13 / 16 " | 48 | ¥10,450 | |
341607 | #3 | 小ねじ | 3 | 1 / 2 " | UNF | 3 | 1 13 / 16 " | 56 | ¥12,118 | |
341623 | #4 | 小ねじ | 3 | 9 / 16 " | UNC | 3 | 1.875 " | 40 | ¥8,818 | |
341649 | #4 | 小ねじ | 3 | 9 / 16 " | UNF | 3 | 1.875 " | 48 | ¥9,180 | |
341664 | #5 | 小ねじ | 3 | 5 / 8 " | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | ¥8,650 | |
341672 | #5 | 小ねじ | 3 | 5 / 8 " | UNF | 3 | 1 15 / 16 " | 44 | ¥9,853 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。