入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水冷トーチボディ |
出力範囲 | 250 DC、175 AC(100%デューティサイクル) |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
Miller - Weldcraft WP-20 TIG トーチは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、乳製品、石油化学、精密加工、造船、チューブ&パイプ、食品などの溶接、軽/重製造、メンテナンスおよび修理用途に役立ちます。および飲料業界。
Miller-Weldcraft WP-20水冷TIGトーチボディは、高品質のサービスとユーザーの最大限の安全性を提供するためにCE承認を受けています。
Miller - Weldcraft TIG トーチ溶接プロセスでは、カップ、コレット本体、コレット、バックキャップ (O リングを含む)、トーチ本体、ハンドル、給水ホース、ガスホース、電源ケーブル、電源ケーブル アダプター、インターナショナル スタイル アダプター、およびインターナショナル スタイル用の給水ホースを使用します。接続をしっかりと保ち、安全かつ迅速に取り付けるためのアダプター。
A. TIG トーチは、溶接工またはユーザーが保持して操作して溶接を行うツールです。 燃料ガスと酸素用のバルブと接続部、酸素と燃料ガスが混合する角度に設定された混合チャンバー、溶接工が握るためのハンドル、および炎が形成される先端を備えています。
A.両方の違いは、アークが利用するスタイルです。 TIG溶接プロセスでは、長いロッドを使用してXNUMXつの金属を直接結合します。 ただし、MIG(金属不活性ガス)溶接では、スパークを生成するためにガン内を一定に移動できるフィードワイヤを使用し、次に溶融して溶接を形成します。
A. TIGトーチの主なタイプは、水冷式トーチと空冷式トーチです。 水冷トーチは、高デューティサイクルで200Aを超える溶接に理想的ですが、空冷トーチは、250Aまでの操作に理想的です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。