PARKER 真鍮製インライン ミニ ボール バルブ、Comp. × コンプ
形式 | モデル | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | ポート | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z-MB6LPFA-BP | レバー | 3000 psiのWOG | スタンダード | 3 / 8 " | ¥41,947 | |
A | 2A-MB2LPFA-BP | レバー | 2500 psiのWOG | フル | 1 / 8 " | ¥30,916 | |
A | 6A-MB6LPFA-BP | ウェッジ | 3000 psiのWOG | スタンダード | 3 / 8 " | ¥42,574 | |
A | 4Z-MB4LPFA-BP | ウェッジ | 2500 psiのWOG | フル | 1 / 4 " | ¥28,441 | |
A | 2Z-MB2LPFA-BP | ウェッジ | 2500 psiのWOG | フル | 1 / 8 " | ¥30,474 | |
A | 4A-MB4LPFA-BP | ウェッジ | 2500 psiのWOG | フル | 1 / 4 " | ¥29,220 |
真ちゅう製インラインミニボールバルブ、Comp。 xComp。
パーカー MB シリーズ ボール バルブは、発電、環境制御、シールとシールド、ガス処理および計装用途における流体の移送および制御操作に最適です。 これらのコンパクトなバルブ アクチュエータは、漏れの余地を残さない一体型パッキン設計と、最大圧力 65 psi WOG で -300 ~ 3000 °F の範囲の温度に対応できる真鍮構造を特徴としています。 さらに、色分けされた双方向の流れに使用できるハンドルと、ドライバーのスロットが付いた操作しやすいレバーが装備されており、簡単に操作できます。 フルポートおよび標準ポートのバリエーションで利用可能なこれらのプロセスボールバルブの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、パーカーの正規販売代理店。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントローラーカバー
- コンパートメント引き出し
- ドリルセルフフィードビットセット
- 空気圧制御アクセサリ
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- カップリングの首輪とアダプター
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- ツール収納
- 危険な場所の備品
- HUBBELL PREMISE WIRING ファイバーアダプターパネル
- JET TOOLS 大型スピンドルボア旋盤3p
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001K、30mmモーメンタリ2ポジション非照明プッシュボタン
- APOLLO VALVES 71-140シリーズ標準ポートボールバルブ
- PHILIPS BURTON ハロゲン電球
- WHITE-RODGERS 統合された高温表面制御
- HUMBOLDT ロータリーラボふるい機
- WILTON TOOLS バイスジョー
- TSUBAKI 割テーパブッシュ R1形
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじ付き