MAKITA FS2701 Tek ガン ドライバー 6 A 0-2500 Rpm
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動スクリュードライバ |
アンペア@ 120V | 6 |
ベアリング | 玉 |
クラッチ | 調節可能 |
コード | 8" |
無負荷RPM | 0-2500 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
速度制御 | 変数 |
工具長 | 11.125 " |
工具重量 | 4ポンド |
船の重量(kg) | 2.13 |
船高(cm) | 20.7 |
船の長さ(cm) | 28.3 |
船幅(cm) | 7 |
HSコード | 8467290040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FS2500 | 3.4ポンド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。