プロト メガネレンチ
形式 | モデル | 終了 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1079M | フルポリッシュ | 7-1 / 2度 | 17 " | メトリック | 30 x 32 mm | ¥15,850 | |
B | J1073M | フルポリッシュ | 7-1 / 2度 | 13.75 " | メトリック | 22 x 24 mm | ¥9,056 | |
B | J1065M | フルポリッシュ | 15度 | 11 23 / 64 " | メトリック | 17 x 19 mm | ¥6,542 | |
B | J1058M | フルポリッシュ | 7-1 / 2度 | 9" | メトリック | 12 x 14 mm | ¥4,677 | |
B | J1053M | フルポリッシュ | 7-1 / 2度 | 8" | メトリック | 10 x 11 mm | ¥4,496 | |
B | J1050M | フルポリッシュ | 7-1 / 2度 | 5.75 " | メトリック | 6 x 7 mm | ¥4,740 | |
C | J1012-500 | フルポリッシュ | 7-1 / 2度 | 7.75 " | SAE | 3/8 x 7/16 " | ¥4,794 | |
B | J1061M | フルポリッシュ | 7-1 / 2度 | 9 2 / 3 " | メトリック | 14 x 15 mm | ¥4,974 | |
D | J1077M | フルポリッシュ | 7-1 / 2度 | 16 " | メトリック | 27 x 30 mm | ¥13,419 | |
B | J1072M | フルポリッシュ | 7-1 / 2度 | 13.375 " | メトリック | 21 x 24 mm | ¥7,607 | |
B | J1064M | フルポリッシュ | 15度 | 10 11 / 16 " | メトリック | 16 x 18 mm | ¥6,009 | |
D | J1057M | フルポリッシュ | 15度 | 8-55/64 | メトリック | 12 x 13 mm | ¥4,760 | |
B | J1051M | フルポリッシュ | 7-1 / 2度 | 6.75 " | メトリック | 8 x 9 mm | ¥4,617 | |
E | J1131 | サテン | 15度 | 6.125 " | SAE | 5/8 x 3/4 " | ¥5,614 | |
E | J1162 | サテン | 15度 | 22.25 | SAE | 1-7/16 x 1-1/2 | ¥20,827 | |
F | J1160 | サテン | 15度 | 20.25 | SAE | 1-1/4 x 1-3/8 | ¥16,687 | |
E | J1122 | サテン | 15度 | 4.625 " | SAE | 3/8 x 7/16 " | ¥4,400 | |
E | J1126 | サテン | 15度 | 5.375 " | SAE | 1/2 x 9/16 " | ¥4,222 | |
E | J1120 | サテン | 15度 | 4.25 " | SAE | 5/16 x 3/8 " | ¥3,706 | |
E | J1155 | サテン | 15度 | 19.25 | SAE | 1-1/4 x 1-5/16 | ¥14,314 |
ボックスエンドレンチ
プロトボックスエンドレンチは、TorquePlusシステムを使用して設計されており、頑固で損傷したボルト/ナット、および柔らかい素材で作られた留め具を緩めたり締めたりするのに役立ちます。 これらのユニットは、12ポイントのボックスエンド構造を備えており、細かいインデックスと速度の向上を実現し、60度の深さオフセット(一部のモデル)により、深く凹んだファスナーへのアクセスを向上させます。 すべてのモデルは、酸化反応に対する耐性と清掃が容易な表面を提供するために、完全に研磨仕上げされています。 これらは、SAEとメトリックの両方のバリアントで提供されます。 4、6、12ポイントのファスナーを取り付けるために利用できるこれらのボックスエンドレンチの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリューマシン長さドリルビット
- テーブルアクセサリー
- スプロケット
- 壁保護アクセサリー
- ストレートフルートドリルビット
- タスクライト
- 砥石
- 手押し車および手押し車付属品
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- ワイヤーとケーブル
- HONEYWELL 直角作動キー
- PARKER 女性の肘、90度、フレア、真ちゅう
- BEST 機械式彫り込み錠
- NYCOIL ナイロンチューブ1/4インチ
- AMERICAN TORCH TIP スペーサーリング
- RUB VALVES S.94シリーズ、ボールバルブ
- MARTIN SPROCKET TBH形ローラチェーンカップリング
- ALLEGRO SAFETY マニホールドアセンブリ
- SMC VALVES IDGシリーズ エアドライヤー
- BROWNING SHP1シリーズ シャーピン