入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックスエンドレンチ |
終了 | サテン |
ヘッドサイズ | 3 / 8 "x 7 / 16" |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.625 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3/8 x 7/16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679060053 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1155 | サテン | 15度 | 19.25 | SAE | 1-1/4 x 1-5/16 | ¥14,314 | ||
J1160 | サテン | 15度 | 20.25 | SAE | 1-1/4 x 1-3/8 | ¥16,687 | ||
J1162 | サテン | 15度 | 22.25 | SAE | 1-7/16 x 1-1/2 | ¥20,827 | ||
J1120 | サテン | 15度 | 4.25 " | SAE | 5/16 x 3/8 " | ¥3,706 | ||
J1126 | サテン | 15度 | 5.375 " | SAE | 1/2 x 9/16 " | ¥4,222 | ||
J1131 | サテン | 15度 | 6.125 " | SAE | 5/8 x 3/4 " | ¥5,614 | ||
J1012-500 | フルポリッシュ | 7-1 / 2度 | 7.75 " | SAE | 3/8 x 7/16 " | ¥4,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。