MARATHON MOTORS 業務用コンデンサーファン/ヒートポンプモーター、PSC、ベリーバンド、シャフトアップ
マラソン コンデンサー ファン/ヒート ポンプ モーターは、HVAC 機器や自動販売機などのさまざまな加熱および冷却用途に使用されます。 これらのモーターは、消費される電力量を減らし、特定の負荷に対して高い始動トルクを生成するパーマネント スプリット コンデンサーで動作します。... シェードポールモーターに。続きを见る
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | アイテム価格 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KCP39SNB481S | 4.6-4.0/2.0 | 3/4 | HVACモーター | 1.0 | ¥20,302 | |
B | 5KCP39SNB482S | 5.8-5.6/2.8 | 1 | コンデンサーファンモーター | 1.00 | ¥110,857 |
特徴
- これらは、過負荷状態または始動の失敗による過熱からモーターを保護する自動サーマルプロテクターを備えています。 この装置は、モーターが完全に冷えると自動的にリセットされます。
- ベアリングを湿気やほこりから保護するために、外部シャフトスリンガーが付属しています。
- などのモデル 5KCP39SNB481S、内部と外部の間の空気の流れを容易にするオープンエンクロージャが特徴で、過熱状態でモーターを低温に保ちます。
- 垂直位置でモーターを保護するために、シャフトに完全にフィットするレインシールドが組み込まれています。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
フランジとは?
モーターフランジは、ポンプやギアボックスなどの機器をモーターに取り付けたり、モーターを被駆動機械に吊り下げたりするための、ボルト穴とラベットを備えた取り付けエンドシールドです。
永久分割コンデンサの利点は何ですか?
永久分割コンデンサまたは PSC はモーターに永久的に接続され、高い始動トルクを生成し、主に HVAC 機器で使用されます。 これらのユニットは、モーターの始動時にのみコンデンサー相を使用する単相モーターと比較して、始動動作と運転動作の両方で回路内に同じコンデンサーとコンデンサー位相を持ちます。
ボールベアリングとは
ボール ベアリングは摩擦を減らし、要求の厳しいアプリケーションでスムーズで連続的な動作を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接テーブルアクセサリー
- PAアンプ
- ベルトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- 安全監視リレー
- 実験用トングと鉗子
- 懐中電灯
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 化学ポンプ
- 付属品
- 屋内HIDフィクスチャ
- GATES ソリッド強化コア、ラフテクスチャ、ショアA80エンドレスラウンドベルト
- FAZTEK ファスナーセットブラック亜鉛仕上げ
- WIEGMANN 台座柱35インチ長ストレート鋼
- B & P MANUFACTURING アルミ製プラットフォーム トラック ハンドル
- THOMAS & BETTS 271 シリーズ ウォーター シール ラグ
- BANJO FITTINGS ドライメイトバルブボール
- RAMFAN クイックカップルロングキャニスター
- MORSE DRUM リテーナープレート
- NIBCO 曲がる
- BALDOR / DODGE QDシリーズ、SDS、Vベルトシーブ