MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482Sコンデンサーファンモーター1HP 1075 rpm 60 Hz
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
ボルトサークル径 | 5.125 " |
コンデンサが必要です | 4UHA7 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 5.8-5.6/2.8 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
リード長 | 8" |
長さの少ないシャフト | 12.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | バンド |
モーターシャフトの設計 | シングルフラットでキーイング |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1075 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 15.875 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 3 11 / 16 " |
スタッド数量 | 8a32" |
スタッドサイズ | 8-32 |
UPC | 722856038067 |
電圧 | 200-230/460 |
船の重量(kg) | 10.4 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 28.45 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | アイテム価格 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCP39SNB481S | 4.6-4.0/2.0 | 3/4 | HVACモーター | 1.0 | ¥27,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。