LITTLE GIANT PUMPS 620223 水中排水ポンプ 1 馬力 13.3a
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
アイテム価格 | 水中排水ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | cCSAusリスト |
アンプ | 13.3 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 12.25 " |
NPTの排出 | 2" |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 164 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 156 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 150 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 142 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 136 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 168 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 104 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 84 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 60 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 32 |
高さ | 13.75 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 3 / 4 " |
最大頭 | 90のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
メカニカルシール | カーボン/セラミック |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | オイル充填 |
操作タイプ | オートマチック |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | ステンレス鋼 |
スイッチタイプ | Tether |
熱保護 | 熱保護 |
トップ材質 | 鋳鉄 |
UPC | 010121137844 |
電圧 | 208-230V |
船の重量(kg) | 30.8 |
船高(cm) | 51.05 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。