入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気赤外線ヒーター |
アンペア@ 1フェーズ | 7.70/3.30 |
ビームパターン | 60度 |
BtuH出力 | 5460 |
コードタイプ | ハードワイヤード |
終了 | 明るいアルミニウム |
熱パターンカバレッジ@フロア(10フィート) | 13 x 12 |
熱パターンカバレッジ@フロア(12フィート) | 15 x 14 |
熱パターンカバレッジ@フロア(8フィート) | 10-1 / 2 x 10 |
高さ | 3.75 " |
住宅資材 | アルミニウム |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 24 " |
装着タイプ | 中断 |
ランプの数 | 1 |
相 | 1 |
電圧 | 208/600 |
出力 | 1600 |
供給ワット数/平方フィート10 | 10 |
供給ワット数/平方フィート12 | 8 |
供給ワット数/平方フィート8 | 15 |
幅(Width) | 3.38 " |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8516290060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ハウジング仕上げ | アンプ | BtuH出力 | 住宅資材 | 屋内/屋外 | 長さ | 取り付け場所 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-30-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-60-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-60-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-90-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-90-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
342-30-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 17,060 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 33 " | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。