KURIYAMA K010-1218X100 チューブ 内径 3/4 インチ、外径 1 1/8 インチ、100 フィート
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
アイテム価格 | 管類 |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:73 |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 華氏40度で70 |
外径 | 1.125 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 25度から150度F |
抗張力 | 2200 PSI |
タイプ | 柔軟性 |
未評価 | |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 13.87 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 壁の厚さ | 色 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K010-2024 | 1 / 8 " | クリア | 1.25 " | 100ft。 | 華氏20度で70 | 1.5 " | 25度から150度F | 2200 PSI | ¥61,178 | |
K010-2024X50 | 1 / 8 " | ブルーティント | 1.25 " | 50ft。 | 華氏20度で70 | 1.5 " | 25度から150度F | 2175のプサイ | ¥31,605 | |
K010-2430X50 | 3 / 16 " | ブルーティント | 1.5 " | 50ft。 | 華氏20度で70 | 1.875 " | 25度から150度F | 2175のプサイ | ¥58,299 | |
K010-3240X50 | 1 / 4 " | クリア | 2" | 50ft。 | 華氏20度で70 | 2.5 " | 25から150 F | 2175のプサイ | ¥109,862 | |
K010-0306X100 | 3 / 32 " | クリア | 3 / 16 " | 100ft。 | 華氏60度で70 | 3 / 8 " | 25度から150度F | 2200 PSI | ¥9,367 | |
K010-0408X100 | 1 / 8 " | クリア | 1 / 4 " | 100ft。 | 華氏60度で70 | 1 / 2 " | 25度から150度F | 2200 PSI | ¥18,056 | |
K010-0709X100 | 1 / 16 " | クリア | 7 / 16 " | 100ft。 | 華氏35度で70 | 9 / 16 " | 25度から150度F | 2200 PSI | ¥11,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。